METRO WG1848K3 Ristiteräs 48 x 18 | AF6CRW 9WTV1

METRO WG1848K3 ristikkoteräs 48 x 18

Varastossa
Tuote: AF6CRW Malli: WG1848K3Ristiviite: 9WTV1

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€101.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruudukko
VäriVihreä
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunMetroseal 3
MateriaaliTeräs
Hyllyn kapasiteetti12 lb
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403908020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHyllyn kapasiteettiLeveysHinta
METRO WG1860K3 Ristiteräs 60 x 18 | AF3WUT 8DTK9 WG1860K318 "14 lb60 "€124.73
METRO WG2448K3 Ristiteräs 48 x 24 | AF3WVZ 8DUE5 WG2448K324 "15.5 lb48 "€168.93
METRO WG3036K3 Ristiteräs 36 x 30 | AF3XBZ 8DY85 WG3036K330 "12.8 lb36 "€135.12
METRO WG2436K3 Ristiteräs 36 x 24 | AF4BKV 8NN05 WG2436K324 "12 lb36 "€135.12
METRO WG3048K3 Ristikkoteräs 48 x 30 | AF4DKF 8RNG1 WG3048K330 "16.5 lb48 "€168.03
METRO WG1836K3 Ristikkoteräs 36 x 18 | AF4WLB 9MFF1 WG1836K318 "9 lb36 "€80.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO WG1848K3 ristikkoteräs 48 x 18
€101.72 / yksikkö