Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC EFSC250-2023GFI GFCI-pistoke, läpivienti, 0.5 tuuman navan halkaisija, 20 A, 125 V AC, 3 napaa, 2 ryhmää | AA3XYY 11Y385

APPLETON ELECTRIC EFSC250-2023GFI GFCI-vastake, läpivienti, 0.5 tuuman navan halkaisija, 20 A, 125 V AC, 3 napaa, 2 ryhmää

Varastossa
Tuote: AA3XYY Malli: EFSC250-2023GFIRistiviite: 11Y385

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,794.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin astia
Ampeeria20
Suorittaa loppuunLeivottu harmaa epoksipinnoite
Navan koko1 / 2 "
Navan tyyliSyöttö läpi
Hz60
MateriaaliTakorauta
AsennusrasiaTempurauta, 2 jengiä
NEMA-luokitus3, 3R, 7BCD, 9EFG
NEMA-tyyppi5-20R
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä2
RuuvitRuostumaton teräs
Jännite125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan kokoNavan tyyliMateriaaliHinta
APPLETON ELECTRIC EFS210-2023GFI GFCI-vastake, umpikuja, 1 tuuman navan halkaisija, 125 V AC, 3 napaa, 2 ryhmiä, temperrautaa | AA3XYH 11Y371 EFS210-2023GFI1"UmpikujaTakorauta€3,794.57
APPLETON ELECTRIC EFS210A-2023GFI GFCI-vastake, umpikuja, 1 tuuman navan halkaisija, 125 V AC, 3 napaa, 2 ryhmää, katkaisija | AA3XYJ 11Y372 EFS210A-2023GFI1"UmpikujaKupariton alumiini€3,794.57
APPLETON ELECTRIC EFS250-2023GFI GFCI-vastake, umpikuja, 0.5 tuuman navan halkaisija, 125 V AC, 3 napaa, 2 ryhmiä, takorauta | AA3XYK 11Y373 EFS250-2023GFI1 / 2 "UmpikujaTakorauta€3,794.57
APPLETON ELECTRIC EFS250A-2023GFI GFCI-vastake, umpikuja, 0.5 tuuman navan halkaisija, 125 V AC, 3 napaa, 2 ryhmää, katkaisija | AA3XYL 11Y374 EFS250A-2023GFI1 / 2 "UmpikujaKupariton alumiini€3,794.57
APPLETON ELECTRIC EFS275-2023GFI GFCI-vastake, umpikuja, 0.75 tuuman navan halkaisija, 125 V AC, 3 napaa, 2 ryhmiä, takorauta | AA3XYM 11Y375 EFS275-2023GFI3 / 4 "UmpikujaTakorauta€3,794.57
APPLETON ELECTRIC EFS275A-2023GFI GFCI-vastake, umpikuja, 0.75 tuuman navan halkaisija, 125 V AC, 3 napaa, 2 ryhmää, katkaisija | AA3XYN 11Y376 EFS275A-2023GFI3 / 4 "UmpikujaKupariton alumiini€3,549.26
APPLETON ELECTRIC EFSC210-2023GFI GFCI-pistoke, läpivienti, 1 tuuman navan halkaisija, 125 V AC, 3 napaa, 2 ryhmiä, takorauta | AA3XYW 11Y383 EFSC210-2023GFI1"Syöttö läpiTakorauta€3,549.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC EFSC250-2023GFI GFCI-vastake, läpivienti, 0.5 tuuman navan halkaisija, 20 A, 125 V AC, 3 napaa, 2 ryhmää
€3,794.57 / yksikkö