Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC EDSF34W etukansi, 3-tie ja 4-tie, 20/30A, 120/277V AC, juomakytkin | AA6DWP 13V145

APPLETON ELECTRIC EDSF34W etukansi, 3- ja 4-tie, 20/30A, 120/277V AC, juomakytkin

Varastossa
Tuote: AA6DWP Malli: EDSF34WRistiviite: 13V145

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€155.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtukansi
Ampeeria20 ja 30
Syvyys1.6 "
Korkeus4.63 "
SelityksetOn / Off
MateriaaliTakorauta
Jengien lukumäärä1
TurvallisuusarviointiUL 894, UL 1203, UL Luokat I, divisioona 1, ryhmät C, D; Luokka I, divisioona 2, ryhmät C, D; Luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; ja luokka III
Kytkimen tyyppi3-tie tai 4-tie
Operaattorin tyyppiJuomalasikytkin
Jännite120 / 277 VAC
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKytkimen tyyppiHinta
APPLETON ELECTRIC EDSF12 etukansi, 1-napainen ja 2-napainen, 20A, 120/277V AC, juomakytkin | AA6DWF 13V137 EDSF12201-napainen tai 2-napainen€157.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDSF34W etukansi, 3- ja 4-tie, 20/30A, 120/277V AC, juomakytkin
€155.51 / yksikkö