Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC EDSF12 etukansi, 1-napainen ja 2-napainen, 20A, 120/277V AC, juomakytkin | AA6DWF 13V137

APPLETON ELECTRIC EDSF12 etukansi, 1-napainen ja 2 napaa, 20A, 120/277V AC, juomakytkin

Varastossa
Tuote: AA6DWF Malli: EDSF12Ristiviite: 13V137

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtukansi
Ampeeria20
Syvyys1.6 "
Korkeus4.63 "
SelityksetOn / Off
MateriaaliTakorauta
Jengien lukumäärä1
TurvallisuusarviointiUL 894, UL 1203, UL Luokat I, divisioona 1, ryhmät C, D; Luokka I, divisioona 2, ryhmät C, D; Luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; ja luokka III
Kytkimen tyyppi1-napainen tai 2-napainen
Operaattorin tyyppiJuomalasikytkin
Jännite120 / 277 VAC
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKytkimen tyyppiHinta
APPLETON ELECTRIC EDSF34W etukansi, 3-tie ja 4-tie, 20/30A, 120/277V AC, juomakytkin | AA6DWP 13V145 EDSF34W20 ja 303-tie tai 4-tie€155.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDSF12 etukansi, 1-napainen ja 2 napaa, 20A, 120/277V AC, juomakytkin
€157.64 / yksikkö