Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC EDSC21MC2 moottorikytkin, 2 napaa, 30A AC, 3/4 tuuman napa, läpivientinapa | AA4VNY 13F868

APPLETON ELECTRIC EDSC21MC2 moottorikytkin, 2 napaa, 30A AC, 3/4 tuuman napa, läpivientinapa

Varastossa
Tuote: AA4VNY Malli: EDSC21MC2Ristiviite: 13F868

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,150.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorin nimelliskytkin
Vahvistimet AC30 A, 250 VAC/VDC; 20 A, 600 VAC
Syvyys5.31 "
Korkeus7.03 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Navan koko3/4
Navan tyyliSyöttö läpi
Maks. Jännite600 VAC
NEMA-tyyppi3, 7CD, 9EFG
Vaadittujen lämpöyksiköiden määrä1
Jengien lukumäärä1
Napojen lukumäärä2
Käynnistin tyyppimanuaalinen
TyyppiSuljettu tehtaalla
Leveys3.72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • HP @ 480V (3)
    • Erityisominaisuudet: Valettu keskittimiin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaadittujen lämpöyksiköiden määräVahvistimet ACSyvyysNapojen lukumääräKorkeusHP @ 120VHP @ 240VNavan kokoHinta
APPLETON ELECTRIC EDS11MC2 moottorikytkin, 2 napaa, 30A AC, 1/2 tuuman napa, umpikujaan johtava napa | AA4VME 13F808 EDS11MC2130 A, 250 VAC/VDC; 20 A, 600 VAC5.31 "27.03 "121/2€904.22
APPLETON ELECTRIC EDS11MC3 moottorikytkin, 3 napaa, 30A AC, 1/2 tuuman napa, umpikujaan johtava napa | AA4VMF 13F809 EDS11MC3330 A, 600 VAC5.31 "37.03 "37.51/2€1,271.13
APPLETON ELECTRIC EDS21MC2 moottorikytkin, 2 napaa, 30A AC, 3/4 tuuman napa, umpikujaan johtava napa | AA4VMQ 13F820 EDS21MC2130 A, 250 VAC/VDC; 20 A, 600 VAC5.31 "27.03 "123/4€917.18
APPLETON ELECTRIC EDS21MC3 -moottorikytkin, 3 napaa, 30A AC, 3/4 tuuman napa, umpikuja | AA4VMR 13F821 EDS21MC3330 A, 600 VAC5.31 "37.03 "37.53/4€1,613.57
APPLETON ELECTRIC EDS31MC2 moottorin kytkin, 2 napaa, 30A AC, 1 tuuman napa, umpikuja | AA4VNB 13F838 EDS31MC2130 A, 250 VAC/VDC; 20 A, 600 VAC5.31 "27.03 "121€1,038.66
APPLETON ELECTRIC EDS31MC3 -moottorikytkin, 3 napaa, 30A AC, 1 tuuman napa, umpikuja | AA4VNC 13F839 EDS31MC3330 A, 600 VAC5.31 "37.03 "37.51€1,398.56
APPLETON ELECTRIC EDSC11MC2 moottorikytkin, 2 napaa, 30A AC, 1/2 tuuman napa, läpivientinapa | AA4VNM 13F856 EDSC11MC2130 A, 250 VAC/VDC; 20 A, 600 VAC5.31 "27.03 "121/2€1,056.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDSC21MC2 moottorikytkin, 2 napaa, 30A AC, 3/4 tuuman napa, läpivientinapa
€1,150.01 / yksikkö