Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC EDS147SA kiinnitysrunko, syvyys 3.06 tuumaa, leveys 3.72 tuumaa, korkeus 8.34 tuumaa, 3-laite | AA6DMU 80-600, 13U963

APPLETON ELECTRIC EDS147SA kiinnitysrunko, syvyys 3.06 tuumaa, leveys 3.72 tuumaa, korkeus 8.34 tuumaa, 3 laitetta

Varastossa
Tuote: AA6DMU Malli: EDS147SARistiviite: 80-600, 13U963

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€569.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennusrunko
Laatikkotyyppi3-laite
Syvyys3.06 "
Korkeus8.34 "
Navan koko1 / 2 "
Navan tyyliUmpikuja
MateriaaliKupariton alumiini
Tyyppi3-laite
Leveys3.72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi7616995060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoHinta
APPLETON ELECTRIC EDS147 kiinnitysrunko, syvyys 3.06 tuumaa, leveys 3.72 tuumaa, korkeus 8.34 tuumaa, 3-laite | AA6DMT 80-600, 13U962 EDS147TakorautaL, M, S, XL€569.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDS147SA kiinnitysrunko, syvyys 3.06 tuumaa, leveys 3.72 tuumaa, korkeus 8.34 tuumaa, 3 laitetta
€569.61 / yksikkö