Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC EDS147 kiinnitysrunko, syvyys 3.06 tuumaa, leveys 3.72 tuumaa, korkeus 8.34 tuumaa, 3-laite | AA6DMT 80-600, 13U962

APPLETON ELECTRIC EDS147-asennusrunko, syvyys 3.06 tuumaa, leveys 3.72 tuumaa, korkeus 8.34 tuumaa, 3 laitetta

Varastossa
Tuote: AA6DMT Malli: EDS147Ristiviite: 80-600, 13U962

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€569.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennusrunko
Laatikkotyyppi3-laite
Syvyys3.06 "
Korkeus8.34 "
Navan koko1 / 2 "
Navan tyyliUmpikuja
MateriaaliTakorauta
KokoL, M, S, XL
Tyyppi3-laite
Leveys3.72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9825
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi7325100080
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoHinta
APPLETON ELECTRIC EDS147SA kiinnitysrunko, syvyys 3.06 tuumaa, leveys 3.72 tuumaa, korkeus 8.34 tuumaa, 3-laite | AA6DMU 80-600, 13U963 EDS147SAKupariton alumiini-€569.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDS147-asennusrunko, syvyys 3.06 tuumaa, leveys 3.72 tuumaa, korkeus 8.34 tuumaa, 3 laitetta
€569.61 / yksikkö