Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BH3 Painike 22 mm Vihreä ylläpidetty laajennettu | AG7EYJ 6HN72

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BH3 Painonappi 22mm Vihreä Ylläpidetty jatkettu

Varastossa
Tuote: AG7EYJ Malli: ZB4BH3Ristiviite: 6HN72

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina painiketta
ToimintaPush-On / Push-Off
PerusmateriaaliMetalli
KehysKromi painevalettu alumiini
KehysmateriaaliKromivalettu alumiini
VäriVihreä
PäämateriaaliAlumiini-sinkkiseos
IP-luokitus66
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko22mm
Operaattorin tyyppiEi suojaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8536509031

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BH01 Painike 22 mm valkoinen huuhteluhuuhtelu | AG7EXU 6HN58 ZB4BH01ValkoinenTäysi vartija€77.96
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BH02 Painike 22 mm, musta, huollettu huuhtelu | AG7EXW 6HN60 ZB4BH02MustaTäysi vartija€77.96
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BH03 Painike 22 mm, vihreä, huuhdeltu huuhtelu | AG7EXX 6HN61 ZB4BH03VihreäTäysi vartija€77.96
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BH04 Painike Punainen 22 Mm Punainen | AG7EXZ 6HN63 ZB4BH04punainenTäysi vartija€77.96
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BH05 Painike 22 mm keltainen huollettu huuhtelu | AG7EYB 6HN65 ZB4BH05KeltainenTäysi vartija€77.96
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BH2 Painike 22 mm, musta, ylläpidetty laajennettu | AG7EYH 6HN71 ZB4BH2MustaEi suojaa€77.96
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BH4 Painike Punainen 22 Mm Punainen | AG7EYL 6HN74 ZB4BH4punainenEi suojaa€77.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BH3 Painonappi 22mm Vihreä Ylläpidetty jatkettu
€77.96 / yksikkö