APPLETON ELECTRIC EBRH3023DS Pistorasia erokytkimellä, Ei sulake, 30 A, 600 V AC, 25 hv | AA3XXV 11Y359

APPLETON ELECTRIC EBRH3023DS pistorasia erokytkimellä, sulakkeeton, 30 A, 600 V AC, 25 hv

Varastossa
Tuote: AA3XXV Malli: EBRH3023DSRistiviite: 11Y359

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,817.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin astia irtikytkimellä
Ampeeria30
Suorittaa loppuunEpoksijauhemaali
HP25
Navan koko1-1/2", 3/4"
Hz60
MateriaaliKupariton alumiini
AsennusrasiaKupariton alumiini
NEMA-luokitus3, 3R, 4, 4X, 7CD, 9FG
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä2
Jännite600 VAC maks.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPNapojen lukumääräJohtimien lukumääräHinta
APPLETON ELECTRIC EBRH1023DS Pistorasia erokytkimellä, Ei sulake, 100 A, 600 V AC, 75 hv | AA3XXT 11Y357 EBRH1023DS1007532€12,817.11
APPLETON ELECTRIC EBRH1034DS Pistorasia erokytkimellä, Ei sulake, 100 A, 600 V AC, 75 hv, Metalli | AA3XXU 11Y358 EBRH1034DS1007543€12,817.11
APPLETON ELECTRIC EBRH3034DS Pistorasia erokytkimellä, sulakkeeton, 30 A, 600 V AC, 25 hv, metallinen | AA3XXW 11Y360 EBRH3034DS302543€12,675.59
APPLETON ELECTRIC EBRH6023DS Pistorasia erokytkimellä, Ei sulake, 60 A, 600 V AC, 60 hv, Metallinen | AA3XXX 11Y361 EBRH6023DS606032€12,817.11
APPLETON ELECTRIC EBRH6034DS Pistorasia erokytkimellä, Ei sulake, 60 A, 600 V AC, 60 hv, Metalli | AA3XXY 11Y362 EBRH6034DS606043€12,675.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC EBRH3023DS pistorasia erokytkimellä, sulakkeeton, 30 A, 600 V AC, 25 hv
€12,817.11 / yksikkö