APPLETON ELECTRIC EBRH6023DS Pistorasia erokytkimellä, Ei sulake, 60 A, 600 V AC, 60 hv, Metallinen | AA3XXX 11Y361

APPLETON ELECTRIC EBRH6023DS pistorasia katkaisijalla, sulakkeeton, 60 A, 600 V AC, 60 hv, metallinen

Varastossa
Tuote: AA3XXX Malli: EBRH6023DSRistiviite: 11Y361

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,817.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin astia irtikytkimellä
Ampeeria60
Suorittaa loppuunEpoksijauhemaali
HP60
Navan koko1-1/2", 3/4"
Hz60
MateriaaliKupariton alumiini
AsennusrasiaKupariton alumiini
NEMA-luokitus3, 3R, 4, 4X, 7CD, 9FG
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä2
Jännite600 VAC maks.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)54.61
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)57.15
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPNapojen lukumääräJohtimien lukumääräHinta
APPLETON ELECTRIC EBRH1023DS Pistorasia erokytkimellä, Ei sulake, 100 A, 600 V AC, 75 hv | AA3XXT 11Y357 EBRH1023DS1007532€12,817.11
APPLETON ELECTRIC EBRH1034DS Pistorasia erokytkimellä, Ei sulake, 100 A, 600 V AC, 75 hv, Metalli | AA3XXU 11Y358 EBRH1034DS1007543€12,817.11
APPLETON ELECTRIC EBRH3023DS Pistorasia erokytkimellä, Ei sulake, 30 A, 600 V AC, 25 hv | AA3XXV 11Y359 EBRH3023DS302532€12,817.11
APPLETON ELECTRIC EBRH3034DS Pistorasia erokytkimellä, sulakkeeton, 30 A, 600 V AC, 25 hv, metallinen | AA3XXW 11Y360 EBRH3034DS302543€12,675.59
APPLETON ELECTRIC EBRH6034DS Pistorasia erokytkimellä, Ei sulake, 60 A, 600 V AC, 60 hv, Metalli | AA3XXY 11Y362 EBRH6034DS606043€12,675.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC EBRH6023DS pistorasia katkaisijalla, sulakkeeton, 60 A, 600 V AC, 60 hv, metallinen
€12,817.11 / yksikkö