APPLETON ELECTRIC DBR1034HFB70 Receptacle, 100 A, 600V AC, 40 hp, Metallic | AA4DPW 12G254

APPLETON ELECTRIC DBR1034HFB70 pistoke, 100 A, 600 V AC, 40 hv, metallinen

Varastossa
Tuote: AA4DPW Malli: DBR1034HFB70Ristiviite: 12G254

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,339.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen alueen astia
Ampeeria100
Katkaisijan vahvistimen luokitus70
Suorittaa loppuunEpoksijauhemaali
HP40
MateriaaliKupariton alumiini
AsennusrasiaKupariton alumiini
NEMA-luokitus3, 3R, 4, 4X, 9FG
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä3
Jännite600 VAC maks.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)52.32
Laivan leveys (cm)37.34
HS-koodi8536200040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPHinta
APPLETON ELECTRIC DBR6034FB50 Liitäntä, 60 A, 600 V AC, 25 hv | AA3XTV 11Y266 DBR6034FB506025€9,774.83
APPLETON ELECTRIC DBR6034FB60 Pistorasia, 60 A, 600V AC, Metalli | AA3XTW 11Y267 DBR6034FB6060-€9,898.40
APPLETON ELECTRIC DBR6034FB70 Liitäntä, 60 A, 600 V AC, 40 hv | AA3XTX 11Y268 DBR6034FB706040€9,774.83
APPLETON ELECTRIC DBR6034FB90 Pistorasia, 60 A, 600V AC, Metalli | AA3XTY 11Y269 DBR6034FB9060-€9,774.83
APPLETON ELECTRIC DBR6034HFB60 Liitäntä, 60 A, 600 V AC, Metalli | AA3XUB 11Y272 DBR6034HFB6060-€10,527.20
APPLETON ELECTRIC DBR6034HFB70 Liitäntä, 60 A, 600 V AC, Metalli | AA3XUC 11Y273 DBR6034HFB7060-€11,375.45
APPLETON ELECTRIC DBR6034HFB90 Liitäntä, 60 A, 600 V AC, Metalli | AA3XUD 11Y274 DBR6034HFB9060-€11,375.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC DBR1034HFB70 pistoke, 100 A, 600 V AC, 40 hv, metallinen
€12,339.65 / yksikkö