APPLETON ELECTRIC CPS152-112 Pin ja Sleeve -pistoke, 20 A, 125 - 250 V AC/18 V DC, 1 hv, harmaa, läpivienti | AA4DNC 12G214

APPLETON ELECTRIC CPS152-112 Pin ja Sleeve -pistoke, 20 A, 125–250 V AC/18 V DC, 1 hv, harmaa, läpisyöttö

Varastossa
Tuote: AA4DNC Malli: CPS152-112Ristiviite: 12G214

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,614.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappi ja holkki
Ampeeria20
Suorittaa loppuunEpoksijauhemaali
HP1
Navan koko1 / 2 "
Navan tyyliSyöttö läpi
MateriaaliKupariton alumiinisuojus, tempervalurunko
Asennusrasia2-jengi
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä2
RuuvitVankeudessa oleva kuusiopää, ura, ruostumaton teräs
Jännite125-250

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4675
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)40.39
Laivan leveys (cm)34.8
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan kokoNavan tyyliJänniteHinta
APPLETON ELECTRIC CPS152-102GFI Pin- ja holkkipistoke GFCI:llä, 20 A, 125–250 V AC/18 V DC, 1 hv, harmaa | AA4DNA 12G212 CPS152-102GFI1 / 2 "Umpikuja125€4,286.95
APPLETON ELECTRIC CPS152-111 Pin- ja holkkipistoke, 20 A, 125–250 V AC/18 V DC, 1 hv, harmaa, läpivienti | AA4DNB 12G213 CPS152-1111 / 2 "Syöttö läpi125-250€1,252.87
APPLETON ELECTRIC CPS152-112GFI Pin- ja holkkipistoke GFCI:llä, 20 A, 125–250 V AC/18 V DC, 1 hv, harmaa | AA4DND 12G215 CPS152-112GFI1 / 2 "Syöttö läpi125€4,286.95
APPLETON ELECTRIC CPS152-201 Pin ja Sleeve -pistoke, 20 A, 125–250 V AC/18 V DC, 1 hv, harmaa, umpikuja | AA4DNE 12G216 CPS152-2013 / 4 "Umpikuja125-250€1,252.87
APPLETON ELECTRIC CPS152-202 Pin ja Sleeve -pistoke, 20 A, 125–250 V AC/18 V DC, 1 hv, harmaa, umpikuja | AA4DNF 12G217 CPS152-2023 / 4 "Umpikuja125-250€2,614.75
APPLETON ELECTRIC CPS152-202GFI Pin- ja holkkipistoke GFCI:llä, 20 A, 125–250 V AC/18 V DC, 1 hv, harmaa | AA4DNG 12G218 CPS152-202GFI3 / 4 "Umpikuja125€4,286.95
APPLETON ELECTRIC CPS152-211 Pin- ja holkkipistoke, 20 A, 125–250 V AC/18 V DC, 1 hv, harmaa, läpivienti | AA4DNH 12G219 CPS152-2113 / 4 "Syöttö läpi125-250€1,252.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC CPS152-112 Pin ja Sleeve -pistoke, 20 A, 125–250 V AC/18 V DC, 1 hv, harmaa, läpisyöttö
€2,614.75 / yksikkö