Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC CPS152-111 Pin- ja holkkipistoke, 20 A, 125–250 V AC/18 V DC, 1 hv, harmaa, läpivienti | AA4DNB 12G213

APPLETON ELECTRIC CPS152-111 Pin ja Sleeve -pistoke, 20 A, 125–250 V AC/18 V DC, 1 hv, harmaa, läpisyöttö

Varastossa
Tuote: AA4DNB Malli: CPS152-111Ristiviite: 12G213

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,362.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappi ja holkki
Ampeeria20
Suorittaa loppuunEpoksijauhemaali
HP1
Navan koko1 / 2 "
Navan tyyliSyöttö läpi
MateriaaliKupariton alumiinisuojus, tempervalurunko
Asennusrasia1-jengi
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä2
RuuvitVankeudessa oleva kuusiopää, ura, ruostumaton teräs
Jännite125-250

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8925
Laivan korkeus (cm)24.38
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan kokoNavan tyyliJänniteHinta
APPLETON ELECTRIC CPS152-102GFI Pin- ja holkkipistoke GFCI:llä, 20 A, 125–250 V AC/18 V DC, 1 hv, harmaa | AA4DNA 12G212 CPS152-102GFI1 / 2 "Umpikuja125€4,666.33
APPLETON ELECTRIC CPS152-112 Pin ja Sleeve -pistoke, 20 A, 125 - 250 V AC/18 V DC, 1 hv, harmaa, läpivienti | AA4DNC 12G214 CPS152-1121 / 2 "Syöttö läpi125-250€2,844.71
APPLETON ELECTRIC CPS152-112GFI Pin- ja holkkipistoke GFCI:llä, 20 A, 125–250 V AC/18 V DC, 1 hv, harmaa | AA4DND 12G215 CPS152-112GFI1 / 2 "Syöttö läpi125€4,666.33
APPLETON ELECTRIC CPS152-201 Pin ja Sleeve -pistoke, 20 A, 125–250 V AC/18 V DC, 1 hv, harmaa, umpikuja | AA4DNE 12G216 CPS152-2013 / 4 "Umpikuja125-250€1,362.94
APPLETON ELECTRIC CPS152-202 Pin ja Sleeve -pistoke, 20 A, 125–250 V AC/18 V DC, 1 hv, harmaa, umpikuja | AA4DNF 12G217 CPS152-2023 / 4 "Umpikuja125-250€2,844.71
APPLETON ELECTRIC CPS152-202GFI Pin- ja holkkipistoke GFCI:llä, 20 A, 125–250 V AC/18 V DC, 1 hv, harmaa | AA4DNG 12G218 CPS152-202GFI3 / 4 "Umpikuja125€4,620.77
APPLETON ELECTRIC CPS152-211 Pin- ja holkkipistoke, 20 A, 125–250 V AC/18 V DC, 1 hv, harmaa, läpivienti | AA4DNH 12G219 CPS152-2113 / 4 "Syöttö läpi125-250€1,362.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC CPS152-111 Pin ja Sleeve -pistoke, 20 A, 125–250 V AC/18 V DC, 1 hv, harmaa, läpisyöttö
€1,362.94 / yksikkö