APPLETON ELECTRIC AFU0333-02 hätäkaapelin vetokytkin, 15A, 120/240/480/600V AC, toimilaite | AA2BLB 10C682

APPLETON ELECTRIC AFU0333-02 hätäkaapelin vetokytkin, 15 A, 120/240/480/600 V AC, toimilaite

Varastossa
Tuote: AA2BLB Malli: AFU0333-02Ristiviite: 10C682

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,969.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin vetokytkin
AC-kontaktiluokitus15A @ 120, 240, 480, 600 VAC
Kotelon materiaaliValettu alumiini
YhteydenottolomakeEI / NC-DB
DC-kontaktin luokitus0.8A @ ​​115 VDC, 0.4A @ 230 VDC
Syvyys7.7 "
HP0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VAC
OsoitinLippuvarsi
IP-luokitusEi arvioitu
Pituus11.5 "
Maks. Kaapeliväli200 ft.
Min. NykyinenEi sovellettavissa
AsennustyyliOikea
NEMA-luokitus3, 4, 4X, 12
Käyttövoima25 lb
asettaa uudelleentoimilaite
KytkintoimintoYlläpitäjä
Vaihtokyky1 mikrokytkin
Lämpövirta15A
Leveys8.2 "
JohdotusKaksi 1 "putken aukkoa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.292
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttövoimaAC-kontaktiluokitusYhteydenottolomakeLämpövirtaLeveysDC-kontaktin luokitusHPeräHinta
APPLETON ELECTRIC AFU0333-10 Hätäkaapelin vetokytkin, 15A, 120/240/480/600V AC, Toimilaite, Vasen | AA2BLC 10C683 AFU0333-1015 lb15A @ 120, 240, 480, 600 VACEI / NC-DB15A8.2 "0.8A @ ​​115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACKaapelin vetokytkin€1,834.21
APPLETON ELECTRIC AFU0333-01 hätäkaapelin vetokytkin, 20A, 125/250/480V AC, toimilaite | AA2BLD 10C684 AFU0333-0115 lb15A @ 120, 240, 480, 600 VACEI / NC-DB20A8.2 "0.8A @ ​​115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACKaapelin vetokytkin€1,768.67
APPLETON ELECTRIC AFU0333-20 hätäkaapelin vetokytkin, 15A, 120/240/480/600V AC, Toimilaite, Vasen | AA2BLE 10C685 AFU0333-2025 lb15A @ 120, 240, 480, 600 VACEI / NC-DB15A8.2 "0.8A @ ​​115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACKaapelin vetokytkin€1,880.63
APPLETON ELECTRIC AFU0333-50 hätäkaapelin vetokytkin, 15A, 120/240/480/600V AC, toimilaite | AA2BLF 10C686 AFU0333-5015 lb15A @ 120, 240, 480, 600 VACEI / NC-DB15A8.2 "0.8A @ ​​115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACKaapelin vetokytkin€2,449.20
APPLETON ELECTRIC AFU0333-05 hätäkaapelin vetokytkin, 15A, 120/240/480/600V AC, toimilaite | AA2BLG 10C687 AFU0333-0515 lb15A @ 120, 240, 480, 600 VACEI / NC-DB15A8.2 "0.8A @ ​​115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACKaapelin vetokytkin€2,246.17
APPLETON ELECTRIC AFU0333-11 hätäkaapelin vetokytkin, 15A, 120/240/480/600V AC, toimilaite | AA2BLH 10C688 AFU0333-1115 lb15A @ 120, 240, 480, 600 VACEI / NC-DB15A11 "0.8A @ ​​115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACKaapelin vetokytkin€2,908.59
APPLETON ELECTRIC AFU0333-22 hätäkaapelin vetokytkin, 15A, 120/240/480/600V AC, toimilaite | AA2BLJ 10C689 AFU0333-2225 lb15A @ 120, 240, 480, 600 VACEI / NC-DB15A11 "0.8A @ ​​115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACKaapelin vetokytkin€2,908.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC AFU0333-02 hätäkaapelin vetokytkin, 15 A, 120/240/480/600 V AC, toimilaite
€1,969.88 / yksikkö