APPLETON ELECTRIC AELB82630C Hazardous Location Circuit Breaker, 2 Poles, 300A, 600V AC, 65kA at 240V AC | AA4LEP 12T734

APPLETON ELECTRIC AELB82630C vaarallisen sijainnin katkaisija, 2 napaa, 300 A, 600 V AC, 65 kA 240 V AC

Varastossa
Tuote: AA4LEP Malli: AELB82630CRistiviite: 12T734

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€35,440.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoteloitu katkaisija
AC-jänniteluokitus600 VAC
ILMA @ 240 VAC65 km
ILMA @ 480 VAC50 km
ILMA @ 600 VAC25 km
Ampeeria300
Katkaisijan tyyppiStandardi
Putken koko(2) 4 "
Tasajänniteluokitus125/250 VDC
Syvyys14.25 "
KotelointiluokkaNEMA 4, 4X, 7BCD, 9EFG
Kehyksen kokoMDL
KoteloKuparivapaa alumiini
Pituus47.88 "
MateriaaliKuparivapaa alumiini
Maks. AIR-luokitus65kA
Maks. DC-jännite125 / 250VDC
Maks. Langan koko350 kilometriä
Min. Langan koko4AWG
Myyntipisteiden lukumäärä4
Napojen lukumäärä2
TurvallisuusarviointiLuokka I, alue I ja 2, ryhmät B, C, D; Luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; ja luokka III
Kytkimen tyyppiEi vaihdettava matka
TerminaaliliitäntäLaatikon korvake
TyyppiVaarallinen sijainti, räjähdyssuojattu, pöly- ja syttymisenkestävä, vesitiivis
Jännite600 VAC
Leveys23.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 202.5
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)139.7
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi8536200040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Välitön matka (kiinteä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen kokoAC-jänniteluokitusILMA @ 240 VACPituusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoMyyntipisteiden lukumääräJänniteHinta
APPLETON ELECTRIC AEBB12210C Vaarallisen paikan katkaisija, 2 napaa, 100A, 240V AC, 18kA 240V AC | AA4LCK 12T683 AEBB12210CEHD240 VAC18 km20.5 "1/0 AWG14AWG2240 VAC€3,950.77
APPLETON ELECTRIC AEBB12260C Vaarallisen paikan katkaisija, 2 napaa, 60A, 240V AC, 18kA 240V AC | AA4LCL 12T684 AEBB12260CEHD240 VAC18 km20.5 "1/0 AWG14AWG2240 VAC€3,950.77
APPLETON ELECTRIC AEBB12270C Vaarallisen paikan katkaisija, 2 napaa, 70A, 240V AC, 18kA 240V AC | AA4LCM 12T685 AEBB12270CEHD240 VAC18 km20.5 "1/0 AWG14AWG2240 VAC€3,950.77
APPLETON ELECTRIC AEBB12280C Vaarallisen paikan katkaisija, 2 napaa, 80A, 240V AC, 18kA 240V AC | AA4LCN 12T686 AEBB12280CEHD240 VAC18 km20.5 "1/0 AWG14AWG2240 VAC€3,950.77
APPLETON ELECTRIC AEBB12290C Vaarallisen paikan katkaisija, 2 napaa, 90A, 240V AC, 18kA 240V AC | AA4LCP 12T687 AEBB12290CEHD240 VAC18 km20.5 "1/0 AWG14AWG2240 VAC€3,950.77
APPLETON ELECTRIC AEDB62645C Vaarallisen paikan katkaisija, 2 napaa, 450A, 600V AC, 65kA 240V AC | AA4LDC 12T699 AEDB62645CLD600 VAC65 km37.88 "350 kilometriä4AWG2600 VAC€27,273.51
APPLETON ELECTRIC AEDB62660C Vaarallisen paikan katkaisija, 2 napaa, 600A, 600V AC, 65kA 240V AC | AA4LDD 12T701 AEDB62660CLD600 VAC65 km37.88 "350 kilometriä4AWG2600 VAC€27,273.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC AELB82630C vaarallisen sijainnin katkaisija, 2 napaa, 300 A, 600 V AC, 65 kA 240 V AC
€35,440.64 / yksikkö