APPLETON ELECTRIC AE1BB2W1CF yhdistelmä täysijännitemoottorin käynnistin, 120 V AC, 240 V AC

Varastossa
Tuote: AA4VLZ Malli: AE1BB2W1CFRistiviite: 13F770

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,813.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmä täysijännitemoottorin käynnistin
Vahvistimet AC40
Käämin voltit120 VAC
Putken koko1.5
Syvyys11.38 "
Korkeus27.63 "
Hz60
Maks. HP5
NEMA-kotelotyyppi4, 4X, 7BCD, 9EFG
NEMA-koko1
Käynnistin tyyppiEi peruuttamista
TyyppiNEMA
Leveys14.13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.375
Laivan korkeus (cm)32.51
Laivan pituus (cm)52.32
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8536504000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Verkkojännite (240VAC)
    • Erityisominaisuudet: Räjähdyssuojattu, pölynkestävä, vesitiivis, kupariton valualumiini. Maadoituslenkkipaketti ja asennusohjeet maadoitusjohtimen päättämiseksi mukana. Vakiopistorasiat ylhäällä ja alhaalla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACMaks. HPHinta
APPLETON ELECTRIC AE1BB2W1CG Combination Full Voltage Motor Starter, 120V AC, 240V AC | AA4VMA 13F771 AE1BB2W1CG507.5€7,813.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC AE1BB2W1CF yhdistelmä täysijännitemoottorin käynnistin, 120 V AC, 240 V AC
€7,813.21 / yksikkö