Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC EDS110F4W juomakytkin, 1 ryhmä, umpikuja, keinuvipu, 1 tuuman napa, 20 A, 120 - 277 V AC | AA6DMJ 70-718, 13U953

APPLETON ELECTRIC EDS110F4W juomakytkin, 1 ryhmä, umpikuja, keinuvarsi, 1 tuuman napa, 20 A, 120–277 V AC

Varastossa
Tuote: AA6DMJ Malli: EDS110F4WRistiviite: 70-718, 13U953

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€918.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuomalasikytkin
Ampeeria20
Rungon materiaaliTakorauta
Syvyys4.69 "
Korkeus4.63 "
HP1 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC
Navan koko1"
Navan tyyliUmpikuja
SelityksetOn / Off
AsennusReikien / napojen kiinnitys
NEMA-luokitus7C, 7D, 9E, 9F, 9G
Jengien lukumäärä1
TurvallisuusarviointiLuokka I, divisioona 1, ryhmät C, D; Luokka I, alue 2, ryhmät B, C, D; Luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; Luokka III
Kytkimen tyyppi4-Way
Operaattorin tyyppiKeinuvipu
Jännite120 - 277 VAC
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8536509035
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Korroosionkestävä, tyyny lukittavissa Päälle- tai Pois-asentoon

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPAsennusKokoKytkimen tyyppiOperaattorin tyyppiHinta
APPLETON ELECTRIC EDS110-F13 juomakytkin, 1 ryhmä, umpikuja, 1 tuuman napa, 30 A, 120 - 277 V AC | AA6DLW 11-501, 13U941 EDS110-F13302 HP @ 120/240 VACKiinnitysreiät2XL, L, M, S, XL, XS1-napainenEdessä toimiva€702.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDS110F4W juomakytkin, 1 ryhmä, umpikuja, keinuvarsi, 1 tuuman napa, 20 A, 120–277 V AC
€918.93 / yksikkö