Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT AGD4012 Ilmavälin tyhjennyssarja 1/4 3/8 1/2 tuuman kierre | AC4HTV 2ZXY5

APOLLO VALVES AGD4012 ilmavälin tyhjennyssarja 1/4 3/8 1/2 tuuman kierre

Varastossa
Tuote: AC4HTV Malli: AGD4012Ristiviite: 2ZXY5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€240.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmavälin tyhjennyssarja
Yhteyden tyyppikierteitetyt
Pituus4"
MateriaaliABS
Max. Paine175 psi
Koko1/4",3/8", 1/2"
Temp. alue33 astetta 180 astetta F
Leveys3 19 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.09
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoLeveysHinta
APOLLO VENTTIILIT AGD401 Ilmavälin tyhjennyssarja 3/4 - 1 tuuman kierre | AC4HTW 2ZXY6 AGD4015.125 "3/4 "- 1"4"€278.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES AGD4012 ilmavälin tyhjennyssarja 1/4 3/8 1/2 tuuman kierre
€240.31 / yksikkö