Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 9214101 Ball Valve, Size 1/4 Inch NPT, Unibody, Stainless Steel, Ball And Stem | BZ6GVJ

APOLLO VALVES 9214101 Palloventtiili, koko 1/4 tuuman NPT, yksirunkoinen, ruostumaton teräs, pallo ja varsi

Varastossa
Tuote: BZ6GVJ Malli: 9214101
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
€96.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
APOLLO VALVES 9214730 Palloventtiili, koko 1-1/2 tuumaa NPT, yksirunkoinen, valuteräs, nokka | BY7WPR 9214730€389.47
APOLLO VALVES 921473548 Palloventtiili, koko 1-1/2 tuumaa NPT, yksirunkoinen, valuteräs, Ptfe | BY7WPT 921473548€384.32
APOLLO VALVES 9214748 Palloventtiili, koko 1-1/2 tuumaa NPT, yksirunkoinen, valuteräs, soikea | BY7WPU 9214748€381.59
APOLLO VALVES 921475065 Palloventtiili, koko 1-1/2 tuumaa NPT, valuteräs, 2-1/4 tuuman lukitusjatke | BY7WPV 921475065€452.59
APOLLO VALVES 9214764 Palloventtiili, koko 1-1/2 tuumaa NPT, yksirunkoinen, valuteräs | BY7WPW 9214764€354.98
APOLLO VALVES 92147A0 Palloventtiili, koko 1-1/2 tuumaa NPT, valuteräs | BY7WPX 92147A0€394.61
APOLLO VENTTIILIT 9214801 Palloventtiili, koko 2 tuumaa NPT, yksirunkoinen, ruostumaton teräs, pallo ja varsi | BY7WPY 9214801€405.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 9214101 Palloventtiili, koko 1/4 tuuman NPT, yksirunkoinen, ruostumaton teräs, pallo ja varsi
€96.68 / yksikkö