Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 901080215A Ball Valve, Size 2 Inch NPT, Bronze, Unibody | CA4NYR

APOLLO VALVES 901080215A Palloventtiili, koko 2 tuumaa NPT, pronssi, yksirunkoinen

Varastossa
Tuote: CA4NYR Malli: 901080215A
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
€218.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Yhteyden tyyppiFNPT
Koko2"
TyyppiGrounded

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.088

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarja: Pronssi, Unibody, palloventtiili

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
APOLLO VALVES 9010527A Palloventtiili, koko 1 tuuman NPT, pronssi, yksirunkoinen, salpavipu | CA4NXX 9010527A1"Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukitusvipu ja mutteri€72.09
APOLLO VALVES 9010548A Palloventtiili, koko 1 tuumaa NPT, pronssi, yksirunkoinen, soikea | CA4NXZ 9010548A1"Ruostumattomasta teräksestä valmistettu soikea kahva (ei salpaa) ja mutteri€101.81
APOLLO VALVES 9010557A Palloventtiili, koko 1 tuumaa NPT, pronssi, yksirunkoinen | CA4NYA 9010557A1"Happi puhdistettu€84.74
APOLLO VALVES 9010601A Palloventtiili, koko 1-1/4 tuumaa NPT, pronssi, yksirunkoinen | CA4NYB 9010601A1 1/4 lbs.Standardi€108.59
APOLLO VALVES 9010607A Palloventtiili, koko 1-1/4 tuumaa NPT, pronssi, yksirunkoinen | CA4NYC 9010607A1 1/4 lbs.Tee kahva€103.70
APOLLO VENTTIILIT 901060215A Palloventtiili, koko 1-1/4 tuumaa NPT, pronssi, yksirunkoinen | CA4NYD 901060215A1 1/4 lbs.Grounded€125.41
APOLLO VALVES 9010605A Palloventtiili, koko 1-1/4 tuumaa NPT, pronssi, yksirunkoinen | CA4NYE 9010605A--€103.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 901080215A Palloventtiili, koko 2 tuumaa NPT, pronssi, yksirunkoinen
€218.09 / yksikkö