Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER 35ZL96 Paneelikilpi 400 mm x 160 mm UN 3266 | AH6HBB

LABELMASTER 35ZL96 paneelikyltti 400 mm x 160 mm UN 3266

Varastossa
Tuote: AH6HBB Malli: 35ZL96

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelin kilpi
Korkeus400mm
Selite / taustaväriMusta / oranssi
MateriaaliVinyyli
Leveys160mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4627
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
LABELMASTER 35ZL92 -paneelikortti 400mm x 160mm UN 3082 | AH6HAX 35 ZL92Vinyyli€4.98
LABELMASTER 35ZL93 Paneelikortti 400mm x 160mm UN 1993 | AH6HAY 35 ZL93Vinyyli€19.30
LABELMASTER 35ZL94 Paneelikilpi 400 mm x 160 mm UN 2448 | AH6HAZ 35 ZL94Vinyyli€4.98
LABELMASTER 35ZL95 -paneelikortti 400mm x 160mm UN 3265 | AH6HBA 35 ZL95Vinyyli€4.98
LABELMASTER 35ZL97 -paneelikortti 400mm x 160mm UN 1760 | AH6HBC 35 ZL97Irrotettava vinyyli€4.98
LABELMASTER 35ZL98 -paneelikortti 400mm x 160mm UN 3077 | AH6HBD 35 ZL98Irrotettava vinyyli€4.98
LABELMASTER 35ZL99 Paneelikortti 400mm x 160mm UN 3082 | AH6HBE 35 ZL99Irrotettava vinyyli€19.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER 35ZL96 paneelikyltti 400 mm x 160 mm UN 3266
€4.98 / yksikkö