Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 82LF24401 Lyijytön pronssipalloventtiilin juote 3/4 In | AD3MDM 40D962 / 82LF-244-01

APOLLO VALVES 82LF24401 lyijytön pronssipalloventtiilin juote 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3MDM Malli: 82LF24401Ristiviite: 40D962 / 82LF-244-01

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€171.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliLyijytön pronssi
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiJuote x Juote
Kahva materiaaliSinkitty teräs, vinyylipidike
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko3 / 4 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliRPTFE
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-50 - 400 astetta F
Putken koko3 / 4 "
Venttiilin rakenne3-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoKokoPutken kokoTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 82LF24301 Lyijytön pronssipalloventtiilin juotos 1/2 In | AD3MDL 40D961 / 82LF-243-01 82LF24301Juote x Juote1 / 2 "-1 / 2 "-€139.44
APOLLO VENTTIILIT 82LF24501 Lyijytön pronssipalloventtiilin juotos 1 in | AD3MDN 40D963 / 82LF-245-01 82LF24501Juote x Juote1"-1"-€200.01
APOLLO VENTTIILIT 82LF24601 Lyijytön pronssipalloventtiilin juote 1-1/4 In | AD3MDP 40D964 / 82LF-246-01 82LF24601Juote x Juote1.25 "-1.25 "-€273.39
APOLLO VENTTIILIT 82LF24701 Lyijytön pronssipalloventtiilin juote 1-1/2 In | AD3MDQ 40D965 / 82LF-247-01 82LF24701Juote x Juote1.5 "-1.5 "-€349.37
APOLLO VENTTIILIT 82LF24801 Lyijytön pronssipalloventtiili 2 In | AD3MDR 40D966 / 82LF-248-01 82LF24801Juote x Juote2"-2"-€674.30
APOLLO VENTTIILIT 82LF24901 Lyijytön pronssipalloventtiilin juote 2-1/2 In | AD3MDT 40D967 / 82LF-249-01 82LF24901Juote x Juote2.5 "-2.5 "-€1,278.06
APOLLO VENTTIILIT 82LF24694 Palloventtiili, 1-1/4 tuuman juote, koko portti, 3 kpl, pronssi | BY4GAN 82LF24694Juote-1 1/4 lbs.-Tasapainottaminen€365.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 82LF24401 lyijytön pronssipalloventtiilin juote 3/4 tuumaa
€171.58 / yksikkö