WEG 01518ET3ECT254T-W22 Jäähdytystornimoottori, 15 hv, 1765 rpm, 208-230/460 V, V | AE8NEE 6EGT3

WEG 01518ET3ECT254T-W22 Jäähdytystornin moottori, 15 hv, 1765 rpm, 208-230/460 V, V

Varastossa
Tuote: AE8NEE Malli: 01518ET3ECT254T-W22Ristiviite: 6EGT3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,311.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdytystornin moottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Suorittaa loppuunsininen
kehys254T
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit39.8-36.0/18.0
HP15
Hz50/60
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia19.187 "
MoottorisovellusJäähdytys tornit
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusJalka
AsennusasentoPysty / vaaka
Tyyppikilpi RPM1765
Nimellinen tehokkuus92.4
Kokonaispituus23.25 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.1.625 "
Akselin pituus4"
LämpösuojausEi eristetty
Jännite208-230/460
Takuu3 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 145.35
Laivan korkeus (cm)62.7
Laivan pituus (cm)84.36
Laivan leveys (cm)53.5
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikilpi RPMkehysTäyden kuorman ampeeritNimellinen tehokkuusKokonaispituusKierroslukualueAkselin dia.Akselin pituusHinta
WEG 00118ET3ECT143TF1-W2 Jäähdytystornin moottori, 1 Hp, 1760 rpm, 208-230-460 V | AA8MCC 19C670 00118ET3ECT143TF1-W21760143T3.07-2.82/1.4185.513.375 "1701-18007 / 8 "2.25 "€1,111.53
WEG 00158ET3PCT145TF1-W2 Jäähdytystornin moottori, 1-1/2 hv, 1755 rpm, 200 V | AA8MCD 19C671 00158ET3PCT145TF1-W21755145T4.6586.513.375 "1701-18007 / 8 "2.25 "€1,161.13
WEG 00158ET3ECT145TF1-W2 Jäähdytystornin moottori, 1-1/2 hv, 1755 rpm, 208-230-460 V | AA8MCE 19C672 00158ET3ECT145TF1-W21755145T4.36-4.04/2.0286.513.375 "1701-18007 / 8 "2.25 "€1,161.13
WEG 00218ET3PCT145TF1-W2 Jäähdytystornin moottori, 2 hv, 1750 rpm, 200 V | AA8MCF 19C673 00218ET3PCT145TF1-W21750145T6.086.513.375 "1701-18007 / 8 "2.25 "€1,314.86
WEG 00218ET3ECT145TF1-W2 Jäähdytystornin moottori, 2 hv, 1750 rpm, 208-230-460 V | AA8MCG 19C674 00218ET3ECT145TF1-W21750145T5.77-5.22/2.6186.513.375 "1701-18007 / 8 "2.25 "€1,290.52
WEG 00318ET3PCT182TF1-W2 Jäähdytystornimoottori, 3 hv, 1760 rpm, 200 V | AA8MCH 19C675 00318ET3PCT182TF1-W21760182T8.9289.514.875 "1701-18001.125 "2.75 "€1,334.09
WEG 00318ET3ECT182TF1-W2 Jäähdytystornimoottori, 3 hv, 1760 rpm, 208-230-460 V | AA8MCJ 19C676 00318ET3ECT182TF1-W21760182T8.58-7.76/3.8889.514.875 "1701-18001.125 "2.75 "€1,338.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG 01518ET3ECT254T-W22 Jäähdytystornin moottori, 15 hv, 1765 rpm, 208-230/460 V, V
€3,311.39 / yksikkö