Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 82LF20401 Lyijytön pronssipalloventtiilin juote 3/4 In | AD3MDE 40D955 / 82LF-204-01

APOLLO VALVES 82LF20401 lyijytön pronssipalloventtiilin juote 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3MDE Malli: 82LF20401Ristiviite: 40D955 / 82LF-204-01

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€146.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliLyijytön kromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliLyijytön pronssi
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiJuote x Juote
Kahva materiaaliSinkitty teräs, vinyylipidike
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko3 / 4 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliRPTFE
Varren materiaaliC27450LF messinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-50 - 400 astetta F
Putken koko3 / 4 "
Venttiilin rakenne3-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoKokoPutken kokoTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 82LF20301 Lyijytön pronssipalloventtiilin juote 1/2 In | AD3MDD 40D954 / 82LF-203-01 82LF20301Juote x Juote1 / 2 "-1 / 2 "-€112.32
APOLLO VENTTIILIT 82LF20501 Lyijytön pronssipalloventtiilin juote 1 in | AD3MDF 40D956 / 82LF-205-01 82LF20501Juote x Juote1"-1"-€183.93
APOLLO VENTTIILIT 82LF20601 Lyijytön pronssipalloventtiilin juote 1-1/4 In | AD3MDG 40D957 / 82LF-206-01 82LF20601Juote x Juote1.25 "-1.25 "-€250.62
APOLLO VENTTIILIT 82LF20701 Lyijytön pronssipalloventtiilin juote 1-1/2 In | AD3MDH 40D958 / 82LF-207-01 82LF20701Juote x Juote1.5 "-1.5 "-€319.40
APOLLO VENTTIILIT 82LF20801 Lyijytön pronssipalloventtiili 2 In | AD3MDJ 40D959 / 82LF-208-01 82LF20801Juote x Juote2"-2"-€609.84
APOLLO VENTTIILIT 82LF20901 Lyijytön pronssipalloventtiilin juote 2-1/2 In | AD3MDK 40D960 / 82LF-209-01 82LF20901Juote x Juote2.5 "-2.5 "-€1,112.40
APOLLO VENTTIILIT 82LF20201 Palloventtiili, koko 3/8 tuuman juote, 3 kpl, kokoportti, pronssi | BY7FEA 82LF20201Juote-3 / 8 "-Standardi€107.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 82LF20401 lyijytön pronssipalloventtiilin juote 3/4 tuumaa
€146.95 / yksikkö