Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 82LF-107-01 Lyijytön pronssipalloventtiili Fnpt 1-1/2 In | AD3MCQ 40D942

APOLLO VALVES 82LF-107-01 Lyijytön pronssipalloventtiili Fnpt 1-1/2 In

Varastossa
Tuote: AD3MCQ Malli: 82LF-107-01Ristiviite: 40D942

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€309.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliLyijytön kromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliLyijytön pronssi
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaaliSinkitty teräs, vinyylipidike
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko1.5 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliRPTFE
Varren materiaaliC27450LF messinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-50 - 400 astetta F
Venttiilin rakenne3-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.465
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoKokoTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 82LF-101-01 Lyijytön pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1/8 In | AD3MCJ 40D936 82LF-101-01FNPT x FNPT1 / 8 "--€102.87
APOLLO VENTTIILIT 82LF-102-01 Lyijytön pronssipalloventtiili Inline Fnpt 3/8 In | AD3MCK 40D937 82LF-102-01FNPT x FNPT3 / 8 "--€102.87
APOLLO VENTTIILIT 82LF-103-01 Lyijytön pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1/2 In | AD3MCL 40D938 82LF-103-01FNPT x FNPT1 / 2 "--€117.01
APOLLO VENTTIILIT 82LF-104-01 Lyijytön pronssipalloventtiili Inline Fnpt 3/4 In | AD3MCM 40D939 82LF-104-01FNPT x FNPT3 / 4 "--€142.63
APOLLO VENTTIILIT 82LF-105-01 Lyijytön pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1 In | AD3MCN 40D940 82LF-105-01FNPT x FNPT1"--€190.37
APOLLO VENTTIILIT 82LF-108-01 Lyijytön pronssipalloventtiili Inline Fnpt 2 In | AD3MCR 40D943 82LF-108-01FNPT x FNPT2"--€570.74
APOLLO VENTTIILIT 82LF-109-01 Lyijytön pronssipalloventtiili Fnpt 2-1/2 In | AD3MCT 40D944 82LF-109-01FNPT x FNPT2.5 "--€1,088.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 82LF-107-01 Lyijytön pronssipalloventtiili Fnpt 1-1/2 In
€309.89 / yksikkö