APOLLO VALVES 80-101-01 Kaasuventtiili, Inline Body Style, Fnpt, 1/4 tuumaa, puhalluksenkestävä | AK7BCB 8010101

APOLLO VALVES 80-101-01 Kaasuventtiili, Inline Body Style, Fnpt, 1/4 tuumaa, puhalluksen kestävä

Tuote: AK7BCB Malli: 80-101-01Ristiviite: 8010101
€44.27 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasupalloventtiili
Yhteyden tyyppiFNPT
MateriaaliPronssi
Koko1 / 4 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • MSS SP-110 -yhteensopiva palloventtiili, joka on suunniteltu toimimaan turvasulkuventtiilinä nestekaasu-, maakaasu-, palavien nesteiden ja lämmitetyissä öljylinjoissa
    • Arvioitu 600 PSI kylmälle vedelle, 250 PSI nestekaasulle, 150 PSI höyrylle ja 29 tuumaa elohopeaa (Hg) tyhjiöpalveluille
    • Kromipinnoitettu venttiili, jossa on puhalluksenkestävä varsi, joka estää imupaineen tahattoman nousun, ja säädettävä tiivisteholkki karan ja konepellin tiivistämiseen
    • Varustettu vahvistetuilla RPTFE-istuimilla ja tiivisteillä vuotoriskin vähentämiseksi sekä sinkitystä teräksestä tehdyllä vipu- ja kahvakokoonpanolla manuaalista ON/OFF-ohjausta varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppieräPutken kokoKokoTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 80-103-01 Pronssi kaasupalloventtiili Inline Fnpt 1/2 In | AA9PÄIVÄ 1CKH7 80-103-01FNPT x FNPTKaasupalloventtiili1 / 2 "--€46.20
APOLLO VENTTIILIT 80-104-01 Pronssi kaasupalloventtiili Inline Fnpt 3/4 In | AA9DAZ 1CKH8 80-104-01FNPT x FNPTKaasupalloventtiili3 / 4 "--€55.49
APOLLO VENTTIILIT 80-105-01 Pronssi kaasupalloventtiili Inline Fnpt 1 In | AA9DBA 1CKH9 80-105-01FNPT x FNPTKaasupalloventtiili1"--€75.04
APOLLO VENTTIILIT 80-106-01 Pronssi kaasupalloventtiili Fnpt 1-1/4 In | AA9DBB 1CKJ1 80-106-01FNPT x FNPTKaasupalloventtiili1.25 "--€127.75
APOLLO VENTTIILIT 80-107-01 Pronssi kaasupalloventtiili Fnpt 1-1/2 In | AA9DBC 1CKJ2 80-107-01FNPT x FNPTKaasupalloventtiili1.5 "--€159.05
APOLLO VENTTIILIT 80-108-01 Pronssi kaasupalloventtiili Inline Fnpt 2 In | AA9DBD 1CKJ3 80-108-01FNPT x FNPTKaasupalloventtiili2"--€253.68
APOLLO VENTTIILIT 80-109-01 Pronssi kaasupalloventtiili Fnpt 2-1/2 In | AA9DBE 1CKJ4 80-109-01FNPT x FNPTKaasupalloventtiili2.5 "--€681.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 80-101-01 Kaasuventtiili, Inline Body Style, Fnpt, 1/4 tuumaa, puhalluksen kestävä
€44.27 / yksikkö