Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 77CLF10307A Ball Valve, 1/2 Inch NPT, Bronze, Full Port, Tee Handle | CA9RTQ

APOLLO VALVES 77CLF10307A palloventtiili, 1/2 tuuman NPT, pronssi, koko portti, teekahva

Varastossa
Tuote: CA9RTQ Malli: 77CLF10307A

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€50.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Yhteyden tyyppiFNPT
Koko1 / 2 "
TyyppiTee kahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2858

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarja: Lyijytön pronssipalloventtiili, täysi portti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. aluePallomateriaaliRungon materiaaliPutken kokoTyyppiVenttiilin rakenneYhteyden tyyppiLetkutunnusHinta
APOLLO VENTTIILIT 77CLF14611A Palloventtiili, 1-1/4 tuuman NPT, pronssi, koko portti | BY3XAG 77CLF14611A----Therma-Seal -eristekahva-FNPT-€313.30
APOLLO VENTTIILIT 77CLF14627A Palloventtiili, 1-1/4 tuuman NPT, pronssi, koko portti, salpavipu | BY3XAH 77CLF14627A----Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukitusvipu ja mutteri-FNPT-€286.97
APOLLO VENTTIILIT 77CLF14701A Palloventtiili, 1-1/2 tuuman NPT, pronssi, kokoportti, pallo ja varsi | BY3XAJ 77CLF14701A----Standardi-FNPT-€298.83
APOLLO VENTTIILIT 77CLF14704A Palloventtiili, 1-1/2 tuuman NPT, pronssi, koko portti, 2-1/4 tuuman koko | BY3XAK 77CLF14704A----2-1 / 4 "varren jatke-FNPT-€372.16
APOLLO VENTTIILIT 77CLF14710A Palloventtiili, 1-1/2 tuuman NPT, pronssi, koko portti, salpavipu | BY3XAL 77CLF14710A----Ruostumattomasta teräksestä valmistettu vipu ja mutteri-FNPT-€357.02
APOLLO VENTTIILIT 77CLF14711A Palloventtiili, 1-1/2 tuuman NPT, pronssi, koko portti | BY3XAM 77CLF14711A----Therma-Seal -eristekahva-FNPT-€370.94
APOLLO VENTTIILIT 77CLF14727A Palloventtiili, 1-1/2 tuuman NPT, pronssi, koko portti, salpavipu | BY3XAN 77CLF14727A----Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukitusvipu ja mutteri-FNPT-€346.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 77CLF10307A palloventtiili, 1/2 tuuman NPT, pronssi, koko portti, teekahva
€50.51 / yksikkö