Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 772051427 Ball Valve, 1 Inch Size, Solder, Full Port, Bronze, Vent, Latch Lever | CB9AEU

APOLLO VALVES 772051427 Palloventtiili, 1 tuuman koko, juote, koko portti, pronssi, tuuletusaukko, salpavipu

Varastossa
Tuote: CB9AEU Malli: 772051427

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Yhteyden tyyppiJuote
Koko1"
TyyppiSivutuuletettu pallo (yksisuuntainen), ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukitusvipu ja mutteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.521

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarja: Pronssinen täyden portin palloventtiili

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKahva materiaaliPutken kokoKokoPutken kokoTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 77-204-01 Pronssipalloventtiili Inline Juotos 3/4 In | AB9NPV 2EEK8 77-204-01Juote x JuoteSinkitty teräs, vinyylipidike3 / 4 "-3 / 4 "-€87.33
APOLLO VENTTIILIT 77-205-01 Pronssipalloventtiili Inline Solder 1 In | AB9NPW 2EEK9 77-205-01Juote x JuotePinnoitettu teräs1"-1"-€99.83
APOLLO VENTTIILIT 77-208-01 Pronssipalloventtiili Inline Juotos 2 In | AB9NPZ 2EEL3 77-208-01Juote x JuotePinnoitettu teräs2"-2"-€325.43
APOLLO VENTTIILIT 772062757 Palloventtiili, koko 1-1/4 tuumaa, juote, kokoportti, pronssi, salpavipu | BZ6TVG 772062757Juote--1 1/4 lbs.-Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukitusvipu ja mutteri, happipuhdistettu€164.37
APOLLO VALVES 7720646 Palloventtiili, koko 1-1/4 tuumaa, juotettu, koko portti, pronssi, lukitus | BZ6TVH 7720646Juote--1 1/4 lbs.-Lukitusvipu, lukko vain suljetussa asennossa€177.74
APOLLO VENTTIILIT 7720650 Palloventtiili, koko 1-1/4 tuumaa, juotettu, koko portti, pronssi, 2-1/4 tuuman lukitus | BZ6TVJ 7720650Juote--1 1/4 lbs.-2-1 / 4 "hiiliteräksinen lukitusvarren jatke€209.52
APOLLO VALVES 7720657 Palloventtiili, koko 1-1/4 tuumaa, juotettu, kokoportti, pronssi | BZ6TVK 7720657Juote--1 1/4 lbs.-Happi puhdistettu€155.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 772051427 Palloventtiili, 1 tuuman koko, juote, koko portti, pronssi, tuuletusaukko, salpavipu
€111.38 / yksikkö