Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 77-205-01 Pronssipalloventtiili Inline Solder 1 In | AB9NPW 2EEK9

APOLLO VALVES 77-205-01 Pronssipalloventtiili, 1 tuuman juotos

Varastossa
Tuote: AB9NPW Malli: 77-205-01Ristiviite: 2EEK9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliKromattu pronssi
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPronssi
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiJuote x Juote
Kahva materiaaliPinnoitettu teräs
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko1"
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliRPTFE
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alueJopa 500 astetta F
Putken koko1"
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.37
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKahva materiaaliPutken kokoKokoPutken kokoTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 77-204-01 Pronssipalloventtiili Inline Juotos 3/4 In | AB9NPV 2EEK8 77-204-01Juote x JuoteSinkitty teräs, vinyylipidike3 / 4 "-3 / 4 "-€87.35
APOLLO VENTTIILIT 77-208-01 Pronssipalloventtiili Inline Juotos 2 In | AB9NPZ 2EEL3 77-208-01Juote x JuotePinnoitettu teräs2"-2"-€280.28
APOLLO VENTTIILIT 772062757 Palloventtiili, koko 1-1/4 tuumaa, juote, kokoportti, pronssi, salpavipu | BZ6TVG 772062757Juote--1 1/4 lbs.-Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukitusvipu ja mutteri, happipuhdistettu€164.37
APOLLO VALVES 7720646 Palloventtiili, koko 1-1/4 tuumaa, juotettu, koko portti, pronssi, lukitus | BZ6TVH 7720646Juote--1 1/4 lbs.-Lukitusvipu, lukko vain suljetussa asennossa€177.74
APOLLO VENTTIILIT 7720650 Palloventtiili, koko 1-1/4 tuumaa, juotettu, koko portti, pronssi, 2-1/4 tuuman lukitus | BZ6TVJ 7720650Juote--1 1/4 lbs.-2-1 / 4 "hiiliteräksinen lukitusvarren jatke€209.52
APOLLO VALVES 7720657 Palloventtiili, koko 1-1/4 tuumaa, juotettu, kokoportti, pronssi | BZ6TVK 7720657Juote--1 1/4 lbs.-Happi puhdistettu€155.99
APOLLO VENTTIILIT 7720694 Palloventtiili, koko 1-1/4 tuumaa, juotettu, koko portti, pronssi, 2-1/4 tuuman jatke | BZ6TVL 7720694Juote--1 1/4 lbs.-Tasapainottaminen€158.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 77-205-01 Pronssipalloventtiili, 1 tuuman juotos
€85.98 / yksikkö