Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 76AR664 Palloventtiili, koko 1-1/4 tuumaa, ruostumaton teräs, toimilaitevalmis | BY7JYZ

APOLLO VALVES 76AR664 palloventtiili, koko 1-1/4 tuumaa, ruostumaton teräs, toimilaitevalmis

Varastossa
Tuote: BY7JYZ Malli: 76AR664
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
€515.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Toimilaitteen tyyppiVain käyttö
Rungon materiaali316 SS
Yhteyden tyyppiNPT
PorttityyppiVakioportti
Paineluokitus1500 CWP
TiivistetyyppiMPTFE
Istuimen materiaaliMonitiiviste
Koko1 1/4 lbs.
Leikkaa materiaali316 SS
Venttiilin tyyppi2 PC-palloventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.449

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 250 # höyry

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaineluokitusKokoHinta
APOLLO VENTTIILIT 76-AR4-64 porttipalloventtiili, ruostumaton teräs, 3/4 tuuman koko | AL9VLZ 76AR464 76-AR4-64-3 / 4 "€236.84
Tarjouspyyntö
APOLLO VENTTIILIT 76-AR8-64 porttipalloventtiili, ruostumaton teräs, 2 tuuman koko | AM2HMA 76AR864 76-AR8-64-2"€740.54
Tarjouspyyntö
APOLLO VENTTIILIT 76-AR3-64 porttipalloventtiili, ruostumaton teräs, 1/2 tuuman koko | AM7LTG 76AR364 76-AR3-64-1 / 2 "€142.84
Tarjouspyyntö
APOLLO VALVES 76AR064TR Palloventtiili, koko 3 tuumaa Ss Actuator Ready, Mtr | BY8FPW 76AR064TR--€2,682.67
APOLLO VENTTIILIT 76AR34964 Palloventtiili, koko 1/2 tuumaa, ruostumattomasta teräksestä valmistettu toimilaite valmiina, koottu kuiva | BY8FPX 76AR34964--€141.46
APOLLO VENTTIILIT 76AR44964 Palloventtiili, koko 3/4 tuumaa Ss toimilaite valmiina, koottu kuiva | BY8FPY 76AR44964--€230.45
APOLLO VALVES 76AR364TC Palloventtiili, koko 1/2 tuumaa, ruostumattomasta teräksestä valmistettu toimilaite Valmis | BY8FPZ 76AR364TC--€208.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 76AR664 palloventtiili, koko 1-1/4 tuumaa, ruostumaton teräs, toimilaitevalmis
€515.84 / yksikkö