Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 76303A2 Ball Valve, Size 1/2 Inch, Stainless Steel | BZ2NAY

APOLLO VALVES 76303A2 Palloventtiili, koko 1/2 tuumaa, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: BZ2NAY Malli: 76303A2
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
€625.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.296

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPaineluokitusKokoHinta
APOLLO VENTTIILIT 76-304-01 Kaksiliitospäätypalloventtiili, FNPT, ruostumaton teräs, 3/4 tuuman koko | AK3MTN 7630401 76-304-01FNPT-3 / 4 "€897.56
Tarjouspyyntö
APOLLO VALVES 7630301 Palloventtiili, koko 1/2 tuumaa NPT, ruostumaton teräs | BZ2NAH 7630301Tuplaliitto2000 CWP1 / 2 "€563.75
APOLLO VALVES 763031457 Palloventtiili, koko 1/2 tuumaa NPT, ruostumatonta terästä, tuuletusaukko | BZ2NAL 763031457---€589.41
APOLLO VALVES 7630322 Palloventtiili, koko 1/2 tuumaa NPT, ruostumaton teräs, Dbl Union, Viton | BZ2NAM 7630322---€563.75
APOLLO VALVES 7630327 Palloventtiili, koko 1/2 tuumaa NPT, Dbl Union, ruostumaton teräs, salpavipu | BZ2NAN 7630327---€571.01
APOLLO VALVES 7630329 Palloventtiili, koko 1/2 tuumaa NPT, ruostumaton teräs, grafiitti | BZ2NAP 7630329---€576.35
APOLLO VALVES 7630333 Palloventtiili, koko 1/2 tuuman NPT, ruostumaton teräs, kierre | BZ2NAQ 7630333---€575.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 76303A2 Palloventtiili, koko 1/2 tuumaa, ruostumaton teräs
€625.00 / yksikkö