APOLLO VENTTIILIT 76-304-01 Kaksiliitospäätypalloventtiili, FNPT, ruostumaton teräs, 3/4 tuuman koko | AK3MTN 7630401

APOLLO VALVES 76-304-01 kaksoisliitospäätypalloventtiili, FNPT, ruostumaton teräs, koko 3/4 tuumaa

Tuote: AK3MTN Malli: 76-304-01Ristiviite: 7630401
€897.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Yhteyden tyyppiFNPT
MateriaaliRuostumaton teräs
Koko3 / 4 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 76-300-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPaineluokitusKokoHinta
APOLLO VALVES 7630301 Palloventtiili, koko 1/2 tuumaa NPT, ruostumaton teräs | BZ2NAH 7630301Tuplaliitto2000 CWP1 / 2 "€563.75
APOLLO VALVES 763031457 Palloventtiili, koko 1/2 tuumaa NPT, ruostumatonta terästä, tuuletusaukko | BZ2NAL 763031457---€589.41
APOLLO VALVES 7630322 Palloventtiili, koko 1/2 tuumaa NPT, ruostumaton teräs, Dbl Union, Viton | BZ2NAM 7630322---€563.75
APOLLO VALVES 7630327 Palloventtiili, koko 1/2 tuumaa NPT, Dbl Union, ruostumaton teräs, salpavipu | BZ2NAN 7630327---€571.01
APOLLO VALVES 7630329 Palloventtiili, koko 1/2 tuumaa NPT, ruostumaton teräs, grafiitti | BZ2NAP 7630329---€576.35
APOLLO VALVES 7630333 Palloventtiili, koko 1/2 tuuman NPT, ruostumaton teräs, kierre | BZ2NAQ 7630333---€575.04
APOLLO VALVES 7630349 Palloventtiili, koko 1/2 tuumaa NPT, ruostumaton teräs | BZ2NAR 7630349---€563.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 76-304-01 kaksoisliitospäätypalloventtiili, FNPT, ruostumaton teräs, koko 3/4 tuumaa
€897.56 / yksikkö