SNAP-LOC SL0500C4TG Push Cart, Kantavuus 500 Lbs

Varastossa
Tuote: CE8UBC Malli: SL0500C4TG

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€227.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Murtolujuus500 Lbs
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus34.25 "
Pituus29.25 "
MateriaaliPolyeteeni / teräs
Pyörän materiaaliKiinteä termoplastinen kumi
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SNAP-LOC SL0500C4TGS Push Cart, hihnasarjalla, kantavuus 500 Lbs | CE8UBD SL0500C4TGS€259.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC SL0500C4TG Push Cart, Kantavuus 500 Lbs
€227.16 / yksikkö