APOLLO VALVES 76-503-01 Palloventtiili Jousipalautuskahvalla, FNPT, ruostumaton teräs, 1/4 tuuman koko | AK7BAB 7650301

APOLLO VALVES 76-503-01 Palloventtiili jousipalautteisella kahvalla, FNPT, ruostumaton teräs, koko 1/4 tuumaa

Tuote: AK7BAB Malli: 76-503-01Ristiviite: 7650301
€286.63 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Yhteyden tyyppiFNPT
MateriaaliRuostumaton teräs
Koko1 / 4 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Apollo 76-503-01 on MSS SP-110 -yhteensopiva ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili, jossa on 1/4 tuuman kaksois-FNPT-liitäntä. Se on ihanteellinen tiiviiden tiivisteiden luomiseen asennuksen aikana, ja sitä käytetään laajalti teollisuuskemikaalien ja liuottimien kanssa. Siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu jousipalautuskahva vinyylikahvalla varmistaakseen, että venttiili on auki vain, kun käyttäjä työskentelee.
    • Tässä Apollo-palloventtiilissä on puhalluksenkestävä varsi, monitäyttöiset PTFE-tiivisteet ja PTFE-tiiviste, jotka vähentävät vuotoriskiä venttiilistä. Se voi toimia jopa 500 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa, ja sen maksimi WOG- ja höyrypaine on 2000 psi ja 150 psi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKahva materiaalieräMax. PainePutken kokoKokoHinta
APOLLO VENTTIILIT 76-501-01A ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 1/4 In | AC8WAY 3EEZ3 76-501-01AFNPT x FNPTRuostumaton teräs, vinyylipidikePalloventtiili2000 psi WOG1 / 4 "-€266.79
APOLLO VENTTIILIT 76-502-01A ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 3/8 In | AC8WAZ 3EEZ4 76-502-01AFNPT x FNPTRuostumaton teräs, vinyylipidikePalloventtiili2000 psi WOG3 / 8 "-€305.48
APOLLO VENTTIILIT 76-503-01A ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 1/2 In | AC8WBA 3EEZ5 76-503-01AFNPT x FNPT304 ruostumatonta terästä, vinyylipidikePalloventtiili2000 psi WOG1 / 2 "-€287.25
APOLLO VENTTIILIT 76-504-01A ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 3/4 In | AC8WBB 3EEZ6 76-504-01AFNPT x FNPT304 ruostumatonta terästä, vinyylipidikePalloventtiili2000 psi WOG3 / 4 "-€372.15
APOLLO VENTTIILIT 76-505-01A ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 1 In | AC8WBC 3EEZ7 76-505-01AFNPT x FNPT304 ruostumatonta terästä, vinyylipidikePalloventtiili2000 psi WOG1"-€377.88
APOLLO VENTTIILIT 76-507-01 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 1-1/2 In | AC8WBE 3EEZ9 76-507-01FNPT x FNPTRuostumaton teräs, vinyylipidikePalloventtiili1500 psi WOG1.5 "-€711.51
APOLLO VENTTIILIT 76-508-01 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 2 In | AC8WBF 3EFA1 76-508-01FNPT x FNPTRuostumaton teräs, vinyylipidikePalloventtiili1500 psi WOG2"-€913.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 76-503-01 Palloventtiili jousipalautteisella kahvalla, FNPT, ruostumaton teräs, koko 1/4 tuumaa
€286.63 / yksikkö