Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 75-102-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 3/8 In | AE8WKJ 6FXY9

APOLLO VALVES 75-102-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 3/8 In

Varastossa
Tuote: AE8WKJ Malli: 75-102-01Ristiviite: 6FXY9
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
€83.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliKromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPronssi
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaaliSinkitty teräs, vinyylipidike
Kahvan tyyppiLukitusvipu
Max. Paine600 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko3 / 8 "
porttiStandardi
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliRPTFE
Varren materiaaliB16 messinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-20 - 450 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoKokoTemp. alueTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 75-101-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1/4 In | AE8WKH 6FXY8 75-101-01FNPT x FNPT1 / 4 "--20 - 450 astetta F-€81.52
APOLLO VENTTIILIT 75-103-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1/2 In | AE8WKK 6FXZ0 75-103-01FNPT x FNPT1 / 2 "--20 - 450 astetta F-€86.14
APOLLO VENTTIILIT 75-104-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 3/4 In | AE8WKL 6FXZ1 75-104-01FNPT x FNPT3 / 4 "--20 - 450 astetta F-€137.64
APOLLO VENTTIILIT 75-105-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1 In | AE8WKM 6FXZ2 75-105-01FNPT x FNPT1"--20 - 450 astetta F-€144.76
APOLLO VENTTIILIT 75-106-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1-1/4 In | AE8WKN 6FXZ3 75-106-01FNPT x FNPT1.25 "--20 - 450 astetta F-€198.80
APOLLO VENTTIILIT 75-107-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1-1/2 In | AE8WKP 6FXZ4 75-107-01FNPT x FNPT1.5 "--20 - 450 astetta F-€220.93
APOLLO VENTTIILIT 75-108-01 Pronssipalloventtiili, Inline, FNPT, 2 tuumaa, täysportti | AE8WKQ 6FXZ5 75-108-01FNPT x FNPT2"--20 - 450 astetta F-€290.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 75-102-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 3/8 In
€83.59 / yksikkö