Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 73A-104-01A Cs Paloturvallinen palloventtiili Fnpt 3/4 In | AA9DBT 1CKK7

APOLLO VALVES 73A-104-01A Cs Paloturvallinen palloventtiili Fnpt 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9DBT Malli: 73A-104-01ARistiviite: 1CKK7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliKromattu A108-hiiliteräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliHiiliteräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaaliSinkitty teräs, vinyylipidike
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine2000 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko3 / 4 "
porttiStandardi
TiivistemateriaaliRPTFE
Istuimen materiaaliRPTFE
Varren materiaaliHiiliteräs meloniitti
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue20 astetta 450 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.79
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPallomateriaaliYhteyden tyyppieräMax. PainePutken kokoTiivistemateriaaliTemp. alueHinta
APOLLO VENTTIILIT 73A-101-01A Cs Paloturvallinen palloventtiili Fnpt 1/4 In | AA9DBP 1CKK4 73A-101-01AKromattu A108-hiiliteräsFNPT x FNPTPalloventtiili2000 psi WOG1 / 4 "RPTFE20 astetta 450 astetta F€62.44
APOLLO VENTTIILIT 73A-102-01A Cs Paloturvallinen palloventtiili Fnpt 3/8 In | AA9DBQ 1CKK5 73A-102-01AKromattu A108-hiiliteräsFNPT x FNPTPalloventtiili2000 psi WOG3 / 8 "RPTFE20 astetta 450 astetta F€64.90
APOLLO VENTTIILIT 73A-103-01A Cs Paloturvallinen palloventtiili Fnpt 1/2 In | AA9DBR 1CKK6 73A-103-01AKromattu A108-hiiliteräsFNPT x FNPTPalloventtiili2000 psi WOG1 / 2 "RPTFE20 astetta 450 astetta F€65.89
APOLLO VENTTIILIT 73A-105-01A Cs Paloturvallinen palloventtiili Inline Fnpt 1 In | AA9DBU 1CKK8 73A-105-01AKromattu A108-hiiliteräsFNPT x FNPTPalloventtiili2000 psi WOG1"RPTFE20 astetta 450 astetta F€137.71
APOLLO VENTTIILIT 73A-106-01 Cs Paloturvallinen palloventtiili Fnpt 1-1/4 In | AA9DBV 1CKK9 73A-106-01Kromattu A108-hiiliteräsFNPT x FNPTPalloventtiili1500 psi WOG1.25 "RPTFE20 astetta 450 astetta F€220.88
APOLLO VENTTIILIT 73A-107-01 Cs Paloturvallinen palloventtiili Fnpt 1-1/2 In | AA9DBW 1CKL1 73A-107-01Kromattu A108-hiiliteräsFNPT x FNPTPalloventtiili1500 psi WOG1.5 "RPTFE20 astetta 450 astetta F€243.32
APOLLO VENTTIILIT 73A-108-01 Cs Paloturvallinen palloventtiili Inline Fnpt 2 In | AA9DBX 1CKL2 73A-108-01Kromattu A108-hiiliteräsFNPT x FNPTPalloventtiili1500 psi WOG2"RPTFE20 astetta 450 astetta F€350.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 73A-104-01A Cs Paloturvallinen palloventtiili Fnpt 3/4 tuumaa
€96.35 / yksikkö