Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 7114464 Palloventtiili, koko 3/4 tuumaa NPT, pronssi, 250 Psi höyryn työpaine | BY7KJV

APOLLO VALVES 7114464 palloventtiili, koko 3/4 tuuman NPT, pronssi, 250 psi höyryn työpaine

Varastossa
Tuote: BY7KJV Malli: 7114464
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
€124.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Yhteyden tyyppiFNPT
Koko3 / 4 "
Tyyli316 Ruostumaton teräs pallo ja varsi
Tyyppi250 XNUMX XNUMX SWP

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7245

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarja: Pronssipalloventtiili tyynyillä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKokoTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 71-145-01 Palloventtiili asennuslevyllä, FNPT, pronssi, 1 tuuman koko | AK7AUJ 7114501 71-145-01FNPT1"-€151.58
Tarjouspyyntö
APOLLO VENTTIILIT 71-144-01 Palloventtiili asennuslevyllä, FNPT, pronssi, 3/4 tuuman koko | AK7AVE 7114401 71-144-01FNPT3 / 4 "-€125.33
Tarjouspyyntö
APOLLO VENTTIILIT 71-146-01 Palloventtiili asennuslevyllä, FNPT, pronssi, 1.25 tuuman koko | AL4KYE 7114601 71-146-01FNPT1.25 "-€237.91
Tarjouspyyntö
APOLLO VENTTIILIT 71-148-01 Palloventtiili asennuslevyllä, FNPT, pronssi, 2 tuuman koko | AL8EAR 7114801 71-148-01FNPT2"-€431.84
Tarjouspyyntö
APOLLO VENTTIILIT 71-148-64 Palloventtiili asennuslevyllä, FNPT, pronssi, 2 tuuman koko | AM4MHD 7114864 71-148-64FNPT2"-€467.14
Tarjouspyyntö
APOLLO VALVES 7114064 Palloventtiili, 3 tuuman NPT, pronssi, 250 Psi Höyryn työpaine | BY3QUT 7114064FNPT3"250 XNUMX XNUMX SWP€1,510.82
APOLLO VALVES 71147A3 Palloventtiili, koko 1-1/2 tuumaa NPT, pronssi | BY4YDQ 71147A3---€261.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 7114464 palloventtiili, koko 3/4 tuuman NPT, pronssi, 250 psi höyryn työpaine
€124.87 / yksikkö