APOLLO VALVES 7114064 Palloventtiili, 3 tuuman NPT, pronssi, 250 Psi Höyryn työpaine | BY3QUT

APOLLO VALVES 7114064 palloventtiili, 3 tuuman NPT, pronssi, 250 psi höyryn työpaine

Varastossa
Tuote: BY3QUT Malli: 7114064

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,510.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Yhteyden tyyppiFNPT
Koko3"
Tyyli316 Ruostumaton teräs pallo ja varsi
Tyyppi250 XNUMX XNUMX SWP

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.8425

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarja: Pronssipalloventtiili tyynyillä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKokoTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 71-145-01 Palloventtiili asennuslevyllä, FNPT, pronssi, 1 tuuman koko | AK7AUJ 7114501 71-145-01FNPT1"-€151.58
Tarjouspyyntö
APOLLO VENTTIILIT 71-144-01 Palloventtiili asennuslevyllä, FNPT, pronssi, 3/4 tuuman koko | AK7AVE 7114401 71-144-01FNPT3 / 4 "-€125.33
Tarjouspyyntö
APOLLO VENTTIILIT 71-146-01 Palloventtiili asennuslevyllä, FNPT, pronssi, 1.25 tuuman koko | AL4KYE 7114601 71-146-01FNPT1.25 "-€237.91
Tarjouspyyntö
APOLLO VENTTIILIT 71-148-01 Palloventtiili asennuslevyllä, FNPT, pronssi, 2 tuuman koko | AL8EAR 7114801 71-148-01FNPT2"-€431.84
Tarjouspyyntö
APOLLO VENTTIILIT 71-148-64 Palloventtiili asennuslevyllä, FNPT, pronssi, 2 tuuman koko | AM4MHD 7114864 71-148-64FNPT2"-€467.14
Tarjouspyyntö
APOLLO VALVES 71147A3 Palloventtiili, koko 1-1/2 tuumaa NPT, pronssi | BY4YDQ 71147A3---€261.91
APOLLO VENTTIILIT 71147A6 Palloventtiili, koko 1-1/2 tuumaa, pronssi, ruostumaton teräs, pallo ja varsi, Ptfe-istuimet | BY4YDR 71147A6---€251.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 7114064 palloventtiili, 3 tuuman NPT, pronssi, 250 psi höyryn työpaine
€1,510.82 / yksikkö