Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 70LF80410 Palloventtiili, koko 3/4 tuumaa NPT, pronssi | BZ9ZUP

APOLLO VALVES 70LF80410 palloventtiili, koko 3/4 tuumaa NPT, pronssi

Varastossa
Tuote: BZ9ZUP Malli: 70LF80410
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
€89.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Yhteyden tyyppiMies x Nainen NPT
Koko3 / 4 "
TyyppiRuostumattomasta teräksestä valmistettu vipu ja mutteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarja: Lyijytön pronssipalloventtiili

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoKokoTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 70LF80301 Palloventtiili Pronssi Inline 1/2 tuuman putki | AG2BPD 31EE60 / 70LF-803-01 70LF80301FNPT x MNPT1 / 2 "--€59.35
APOLLO VENTTIILIT 70LF80401 Palloventtiili Pronssi Inline 3/4 tuuman putki | AG2BPE 31EE61 / 70LF-804-01 70LF80401FNPT x MNPT3 / 4 "--€82.95
APOLLO VENTTIILIT 70LF80501 Palloventtiili Pronssi Inline 1 tuuman putki | AG2BPF 31EE62 / 70LF-805-01 70LF80501FNPT x MNPT1"--€95.62
APOLLO VENTTIILIT 70LF80601 Palloventtiili, koko 1-1/4 tuumaa, pronssi | BZ3UJJ 70LF80601Mies x Nainen NPT-1 1/4 lbs.Standardi€179.95
APOLLO VALVES 70LF80310 Palloventtiili, koko 1/2 tuumaa, MNPT, pronssi | BZ9ZUM 70LF80310Mies x Nainen NPT-1 / 2 "Ruostumattomasta teräksestä valmistettu vipu ja mutteri€60.86
APOLLO VALVES 70LF80407 Palloventtiili, koko 3/4 tuumaa NPT, pronssi, teekahva | BZ9ZUN 70LF80407Mies x Nainen NPT-3 / 4 "Tee kahva€83.81
APOLLO VENTTIILIT 70LF80432 Palloventtiili, koko 3/4 tuumaa, pronssi, ruostumaton teräs T-kahva | BZ9ZUQ 70LF80432Mies x Nainen NPT-3 / 4 "Ruostumattomasta teräksestä valmistettu t-kahva ja mutteri€92.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 70LF80410 palloventtiili, koko 3/4 tuumaa NPT, pronssi
€89.82 / yksikkö