Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 70LF80301 Palloventtiili Pronssi Inline 1/2 tuuman putki | AG2BPD 31EE60 / 70LF-803-01

APOLLO VALVES 70LF80301 Palloventtiili Pronssi Inline 1/2 tuuman putki

Varastossa
Tuote: AG2BPD Malli: 70LF80301Ristiviite: 31EE60 / 70LF-803-01

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliKromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliLyijytön pronssi
Vartalo tyyliLinjassa
NoudattaminenMSS SP-110
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Kahva materiaaliSinkitty teräs
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko1 / 2 "
porttiStandardi
Istuimen materiaaliRPTFE
Varren materiaaliLyijytön messinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-14 - 157 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20
Laivan leveys (cm)17.15
HS-koodi8481801085

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoKokoTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 70LF80401 Palloventtiili Pronssi Inline 3/4 tuuman putki | AG2BPE 31EE61 / 70LF-804-01 70LF80401FNPT x MNPT3 / 4 "--€82.95
APOLLO VENTTIILIT 70LF80501 Palloventtiili Pronssi Inline 1 tuuman putki | AG2BPF 31EE62 / 70LF-805-01 70LF80501FNPT x MNPT1"--€95.62
APOLLO VENTTIILIT 70LF80601 Palloventtiili, koko 1-1/4 tuumaa, pronssi | BZ3UJJ 70LF80601Mies x Nainen NPT-1 1/4 lbs.Standardi€179.95
APOLLO VALVES 70LF80310 Palloventtiili, koko 1/2 tuumaa, MNPT, pronssi | BZ9ZUM 70LF80310Mies x Nainen NPT-1 / 2 "Ruostumattomasta teräksestä valmistettu vipu ja mutteri€60.86
APOLLO VALVES 70LF80407 Palloventtiili, koko 3/4 tuumaa NPT, pronssi, teekahva | BZ9ZUN 70LF80407Mies x Nainen NPT-3 / 4 "Tee kahva€83.81
APOLLO VALVES 70LF80410 Palloventtiili, koko 3/4 tuumaa NPT, pronssi | BZ9ZUP 70LF80410Mies x Nainen NPT-3 / 4 "Ruostumattomasta teräksestä valmistettu vipu ja mutteri€89.82
APOLLO VENTTIILIT 70LF80432 Palloventtiili, koko 3/4 tuumaa, pronssi, ruostumaton teräs T-kahva | BZ9ZUQ 70LF80432Mies x Nainen NPT-3 / 4 "Ruostumattomasta teräksestä valmistettu t-kahva ja mutteri€92.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 70LF80301 Palloventtiili Pronssi Inline 1/2 tuuman putki
€59.35 / yksikkö