Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OPTREL K5822 hikinauha kypärille - 2 kpl pakkaus | AC6NFM 35T261

OPTREL K5822-hikinauha kypärille - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6NFM Malli: K5822Ristiviite: 35T261

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava hikinauha
ToimintoKäytettäväksi kaikissa Optrel-kypärissä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Yleinen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OPTREL K5822-hikinauha kypärille - 2 kpl pakkaus
€10.50 / yksikkö