Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 70LF34310 Palloventtiili, koko 1/2 tuumaa NPT, U-pää, pronssi, koko portti | BZ9ZTR

APOLLO VALVES 70LF34310 palloventtiili, koko 1/2 tuuman NPT, U-pää, pronssi, koko portti

Varastossa
Tuote: BZ9ZTR Malli: 70LF34310
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
€86.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Yhteyden tyyppiUnionin ydinsulkusopimus
Koko1 / 2 "
Tyyli316 Ruostumaton teräs pallo ja varsi
TyyppiRuostumattomasta teräksestä valmistettu vipu ja mutteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.432

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarja: Lyijytön pronssipalloventtiili

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
APOLLO VALVES 70LF34410 Palloventtiili, koko 3/4 tuumaa NPT U -pää, pronssi | BZ9ZTT 70LF344103 / 4 "€150.93
APOLLO VALVES 70LF34510A Palloventtiili, koko 1 tuumaa NPT U -pää, pronssi | BZ9ZTV 70LF34510A1"€187.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 70LF34310 palloventtiili, koko 1/2 tuuman NPT, U-pää, pronssi, koko portti
€86.96 / yksikkö