Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS XNHF070508-D57 WKP25S kovametallijyrsintä x Nhf070508-d57 | AD6ABB 44U110

WALTER TOOLS XNHF070508-D57 WKP25S kovametallijyrsintä x Nhf070508-d57

Varastossa
Tuote: AD6ABB Malli: XNHF070508-D57 WKP25SRistiviite: 44U110

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa
ANSI-numeroXNHF070508-D57 WKP25S
SirunmurtajaD57
pinnoiteCVD
LeikkaussuuntaOikea
LuokkaWKP25S
Merkitty ympyrä0.275 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotoSeitsemänkulmaiset
Aseta paksuus0.228 "
AsennustyyliPidike pidossa
Reunojen määrä14
Nenä Säde0.031 "
harava0 Tutkinnot
TyyliNegatiivinen
Työkappaleen materiaaliValurauta, teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)0.38
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroSirunmurtajaLuokkaMerkitty ympyräAseta paksuusNenä SädeTyökappaleen materiaaliHinta
WALTER TOOLS XNHF070508-D27 WKP25S kovametallijyrsintä x Nhf070508-d27 | AD6AAZ 44U105 XNHF070508-D27 WKP25SXNHF070508-D27 WKP25SD27WKP25S0.275 "0.228 "0.031 "Valurauta, teräs€48.22
WALTER TOOLS XNHF070508-D27 WKP35S kovametallijyrsintä x Nhf070508-d27 | AD6ABA 44U107 XNHF070508-D27 WKP35SXNHF070508-D27 WKP35SD27WKP35S0.275 "0.228 "0.031 "Terästä, valurautaa€52.91
WALTER TOOLS XNHF070508-D57 WKP35S kovametallijyrsintä x Nhf070508-d57 | AD6ABC 44U112 XNHF070508-D57 WKP35SXNHF070508-D57 WKP35SD57WKP35S0.275 "0.228 "0.031 "Terästä, valurautaa€52.26
WALTER TOOLS XNHF070508-D67 WAK15 kovametallijyrsintä x Nhf070508-d67 | AD6ABD 44U113 XNHF070508-D67 WAK15XNHF070508-D67 WAK15D67WAK150.275 "0.228 "0.031 "Valurauta€50.44
WALTER TOOLS XNHF070508-D67 WKP25S kovametallijyrsintä x Nhf070508-d67 | AD6ABE 44U115 XNHF070508-D67 WKP25SXNHF070508-D67 WKP25SD67WKP25S0.275 "0.228 "0.031 "Valurauta, teräs€52.26
WALTER TOOLS XNHF070508-D67 WKP35S kovametallijyrsintä x Nhf070508-d67 | AD6ABF 44U117 XNHF070508-D67 WKP35SXNHF070508-D67 WKP35SD67WKP35S0.275 "0.228 "0.031 "Terästä, valurautaa€48.23
WALTER TOOLS XNHF0705ANN-D27 WKP25S kovametallijyrsintä x Nhf0705ann-d27 | AD6ABG 44U120 XNHF0705ANN-D27 WKP25SXNHF0705ANN-D27 WKP25SD27WKP25S0.275 "0.228 "0.031 "Valurauta, teräs€52.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS XNHF070508-D57 WKP25S kovametallijyrsintä x Nhf070508-d57
€52.91 / yksikkö