Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 7024447 Ball Valve, Size 3/4 Inch, Solder, Bronze, Locking Oval Handle | BZ7BWF

APOLLO VALVES 7024447 Palloventtiili, koko 3/4 tuumaa, juote, pronssi, lukittava soikea kahva

Varastossa
Tuote: BZ7BWF Malli: 7024447
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
€137.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Yhteyden tyyppiJuote
Koko3 / 4 "
Tyyli316 Ruostumaton teräs pallo ja varsi
TyyppiRuostumattomasta teräksestä valmistettu soikea salvan lukituskahva ja mutteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6858

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarja: Pronssipalloventtiili

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 70245B2 Palloventtiili, 1 tuuman pronssi | BY3WCF 70245B2--€213.80
Tarjouspyyntö
APOLLO VENTTIILIT 70245C8 Palloventtiili, 1 tuuman pronssi | BY3WCG 70245C8--€193.16
Tarjouspyyntö
APOLLO VENTTIILIT 7024601 Palloventtiili, 1-1/4 tuuman juotos, pronssi, pallo ja varsi | BY3WCH 70246011 1/4 lbs.Standardi€171.86
APOLLO VENTTIILIT 7024602 Palloventtiili, 1-1/4 tuuman koko, pronssi, juotos, pallo ja varsi | BY3WCJ 70246021 1/4 lbs.Grounded€173.54
APOLLO VENTTIILIT 7024604 Palloventtiili, 1-1/4 tuuman koko, pronssi, juotos, pallo ja varsi | BY3WCK 70246041 1/4 lbs.2-1 / 4 "varren jatke€191.18
APOLLO VENTTIILIT 702460227 Palloventtiili, 1-1/4 tuuman koko, pronssi, juote, pyöreä, salpa | BY3WCL 7024602271 1/4 lbs.Maadoitettu ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukitusvipu ja mutteri€181.86
APOLLO VENTTIILIT 702460735 Palloventtiili, 1-1/4 tuuman juote, pronssi, teekahva, PTFE | BY3WCM 7024607351 1/4 lbs.Tee kahva, VTFE Trim (PTFE)€174.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 7024447 Palloventtiili, koko 3/4 tuumaa, juote, pronssi, lukittava soikea kahva
€137.74 / yksikkö