Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 7019401 Palloventtiili, 3/4 tuuman NPT, pronssi, Pin Ret | CC4EQG

APOLLO VALVES 7019401 Palloventtiili, 3/4 tuuman NPT, pronssi, pin Ret

Varastossa
Tuote: CC4EQG Malli: 7019401

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€59.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Yhteyden tyyppiFNPT
Koko3 / 4 "
TyyliKiinnitetty kiinnike
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6255

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarja: Pronssipalloventtiili

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
APOLLO VALVES 7019010 Palloventtiili, koko 3 tuumaa, pronssi, ruostumaton teräs salpavipu, mutteri, tappi | BZ9MJY 70190103"Ruostumattomasta teräksestä valmistettu vipu ja mutteri€936.92
APOLLO VALVES 70190A1 Palloventtiili, koko 3 tuumaa, pronssi, ruostumaton teräs salpa, mutteri | BZ9MJZ 70190A1--€973.52
APOLLO VALVES 7019027 Palloventtiili, koko 3 tuumaa, pronssi, salpavipu | BZ9MKA 70190273"Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukitusvipu ja mutteri€953.82
APOLLO VALVES 70190A3 Palloventtiili, 3 tuuman NPT, BSPT, pronssi, tappi, ruostumaton teräs, lukko ja mutteri | CC4EPU 70190A3--€973.52
APOLLO VALVES 7019102 Palloventtiili, 1/4 tuuman koko, pronssi, kiinnitetty Ret, pyöreä | CC4EPX 70191021 / 4 "Grounded€40.76
APOLLO VALVES 7019127 Palloventtiili, 1/4 tuuman koko, pronssi, kiinnitetty Ret, salpavipu | CC4EPY 70191271 / 4 "Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukitusvipu ja mutteri€47.42
APOLLO VALVES 70193A1 Palloventtiili, 1/2 tuuman koko, pronssi, 2 nastaa | CC4EQA 70193A1--€41.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 7019401 Palloventtiili, 3/4 tuuman NPT, pronssi, pin Ret
€59.33 / yksikkö