Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 701421457 Ball Valve, 3/8 Inch Size, Bronze, Stainless Steel, Ball And Stem, Vented | CC9FBV

APOLLO VALVES 701421457 Palloventtiili, 3/8 tuuman koko, pronssi, ruostumaton teräs, pallo ja varsi, tuuletettu

Varastossa
Tuote: CC9FBV Malli: 701421457

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Yhteyden tyyppiFNPT
Koko3 / 8 "
Tyyli316 Ruostumaton teräs pallo ja varsi
TyyppiSivutuuletettu pallo (yksisuuntainen), happipuhdistettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarja: Pronssipalloventtiili

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoIstuimen materiaaliKokoTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 70-141-64 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1/4 In | AE4UDC 5MU10 70-141-64FNPT x FNPT1 / 4 "MPTFE--€92.87
APOLLO VENTTIILIT 70-142-64 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 3/8 In | AE4UDF 5MU28 70-142-64FNPT x FNPT3 / 8 "MPTFE--€88.04
APOLLO VENTTIILIT 70-143-64 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1/2 In | AE4UDG 5MU29 70-143-64FNPT x FNPT1 / 2 "MPTFE--€93.94
APOLLO VENTTIILIT 70-144-64 Höyrypalloventtiili, FNPT x FNPT, pronssi, 250 psi WSP, upotettu | AE4UDH 5MU30 70-144-64FNPT x FNPT3 / 4 "MPTFE--€144.18
APOLLO VENTTIILIT 70-145-64 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1 In | AE4UDJ 5MU31 70-145-64FNPT x FNPT1"MPTFE--€173.24
APOLLO VENTTIILIT 70-146-64 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1-1/4 In | AE4UDK 5MU32 70-146-64FNPT x FNPT1.25 "MPTFE--€272.75
APOLLO VENTTIILIT 70-147-64 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1-1/2 In | AE4UDL 5MU33 70-147-64FNPT x FNPT1.5 "MPTFE--€364.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 701421457 Palloventtiili, 3/8 tuuman koko, pronssi, ruostumaton teräs, pallo ja varsi, tuuletettu
€81.96 / yksikkö