A Toimilaitteen tyyppi: Vain manuaalinen , Pallon materiaali: Ruostumaton teräs , Palloventtiili Tuoteryhmä: manuaalinen , Rungon materiaali: Pronssi , Vartalo tyyli: Linjassa , Kahvan materiaali: Sinkitty teräs , Kahvan tyyppi: Vipu , Max. Paine: 600 psi WOG , Max. Höyryn paine: 250 psi WSP , Portti: Standardi , Portin tyyppi: Vakioportti , Paineluokitus: 600 CWP , Tiivisteen materiaali: PTFE , Tiivisteen tyyppi: MPTFE , Varren materiaali: Ruostumaton teräs , Varren tyyppi: Räjähdyssuoja , Tyyli: 316 Ruostumaton teräs pallo ja varsi , Temp. Alue: -20 - 500 astetta F , Verhoilumateriaali: 316 SS , Venttiilin rakenne: 2-osainen , Venttiilin tyyppi: 2 PC-palloventtiili