Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 70-805-01 Pronssipalloventtiili Fnpt x Mnpt 1 In | AB2KYB 1MMP5

APOLLO VALVES 70-805-01 Pronssipalloventtiili Fnpt x Mnpt 1 In

Varastossa
Tuote: AB2KYB Malli: 70-805-01Ristiviite: 1MMP5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliMessinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPronssi
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Kahva materiaaliSinkitty teräs
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko1"
porttiStandardi
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliRPTFE
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppiEi nouseva
Temp. alue-20 - 450 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoKokoTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 70-801-01 Pronssipalloventtiili Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB2KXX 1MMP1 70-801-01FNPT x MNPT1 / 4 "--€53.30
APOLLO VENTTIILIT 70-802-01 Pronssipalloventtiili Fnpt x Mnpt 3/8 In | AB2KXY 1MMP2 70-802-01FNPT x MNPT3 / 8 "--€50.61
APOLLO VENTTIILIT 70-803-01 Pronssipalloventtiili Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB2KXZ 1MMP3 70-803-01FNPT x MNPT1 / 2 "--€52.22
APOLLO VENTTIILIT 70-804-01 Pronssipalloventtiili Fnpt x Mnpt 3/4 In | AB2KYA 1MMP4 70-804-01FNPT x MNPT3 / 4 "--€84.77
APOLLO VENTTIILIT 70-806-01 Pronssipalloventtiili Fnpt x Mnpt 1-1/4 In | AB2KYC 1MMP6 70-806-01FNPT x MNPT1.25 "--€191.66
APOLLO VENTTIILIT 70-807-01 Pronssipalloventtiili Fnpt x Mnpt 1-1/2 In | AB2KYD 1MMP7 70-807-01FNPT x MNPT1.5 "--€183.99
APOLLO VALVES 7080208 Palloventtiili, 3/8 tuuman koko, pronssi, uros-naaras | BY3RQG 7080208Mies x Nainen NPT-3 / 8 "90 astetta käänteinen varsi€51.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 70-805-01 Pronssipalloventtiili Fnpt x Mnpt 1 In
€96.69 / yksikkö