ADVANCE TABCO SW-108 kattoteline, seinälle asennettu, kaksinkertainen tanko, 108 X 12 tuuman kokoinen Ss

Tuote: CD7YZU Malli: SW-108
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,221.63 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT-Bar seinähylly / kattoteline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)274.32
Laivan leveys (cm)30.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO SW-108 kattoteline, seinälle asennettu, kaksinkertainen tanko, 108 X 12 tuuman kokoinen Ss
€1,221.63 / yksikkö