Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 62-101-01 Pallokartiojousen takaiskuventtiili 1/4 tuumaa | AA9DDZ 1CKU6

APOLLO VALVES 62-101-01 Pallokartiojousen takaiskuventtiili 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9DDZ Malli: 62-101-01Ristiviite: 1CKU6

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallokartion jousen sulkuventtiili
Yhteyden tyyppiFNPT
Halkeilupaine0.5 psi
Pituus2 1 / 16 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Höyrynpaine125 psi WSP
Maks. Lämpötila353-astetta F
Maks. Vedenpaine400 psi: n iskunkestävä CWP
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Kokonaiskorkeus1.125 "
Istuimen materiaaliRPTFE
Koko1 / 4 "
Jousimateriaali316 Ruostumaton teräs
Leveys2 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8481301090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaiskorkeusKokoLeveysHinta
APOLLO VENTTIILIT 62-102-01 Pallokartiojousen takaiskuventtiili 3/8 tuumaa | AA9DEA 1CKU7 62-102-012.125 "1.125 "3 / 8 "2.12 "€145.06
APOLLO VENTTIILIT 62-103-01 Pallokartiojousen takaiskuventtiili 1/2 tuumaa | AA9DEB 1CKU8 62-103-012 5 / 16 "1.125 "1 / 2 "2 5 / 16 "€129.83
APOLLO VENTTIILIT 62-104-01 Pallokartiojousen takaiskuventtiili 3/4 tuumaa | AA9DEC 1CKU9 62-104-012.875 "1.375 "3 / 4 "2.875 "€274.60
APOLLO VALVES 62-105-01 Pallokartiojousen takaiskuventtiili 1 tuuman Fnpt | AA9DED 1CKV1 62-105-013.5 "1.75 "1"3.5 "€356.12
APOLLO VENTTIILIT 62-106-01 Pallokartiojousen takaiskuventtiili 1-1/4 tuumaa | AA9DEE 1CKV2 62-106-014.187 "2.125 "1.25 "4 1 / 16 "€488.30
APOLLO VENTTIILIT 62-107-01 Pallokartiojousen takaiskuventtiili 1-1/2 tuumaa | AA9DEF 1CKV3 62-107-014 15 / 16 "2.5 "1.5 "4 15 / 16 "€686.77
APOLLO VALVES 62-108-01 Pallokartiojousen takaiskuventtiili 2 tuumaa Fnpt | AA9DEG 1CKV4 62-108-016"3"2"6"€1,130.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 62-101-01 Pallokartiojousen takaiskuventtiili 1/4 tuumaa
€143.19 / yksikkö